カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,686)
  • メカニカル部品(3,351)
  • 切削工具(2,505)
  • 自動車純正部品(1,945)
  • バイク純正部品(1,923)
  • 制御機器(1,869)
  • バイク部品(1,184)
  • 農業機械(912)
  • 科学研究・開発用品(640)
  • 住設機器(603)
  • 物流用品(458)
  • 測定用品(416)
  • パソコン/周辺機器(382)
  • 機構部品(360)
  • FA担当者のオススメ新商品(315)
  • 配管・水廻り設備部材(307)
  • 空調・照明・電設資材(243)
  • 油圧機器・油圧ホース(210)
  • 事務用品(205)
  • 電気材料(193)
  • 建築金物(187)
  • 作業工具(182)
  • 家電(179)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(128)
  • 安全用品(121)
  • オフィス家具(119)
  • 自動車補修部品(118)
  • タイヤ・足回り(113)
  • 学童・教育用品(103)
  • 建材・エクステリア(100)
  • 電動工具(99)
  • 店舗什器・備品(97)
  • 溶接用品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 自転車部品(81)
  • バッテリー・電装(80)
  • 研磨材(74)
  • 農業・園芸資材(69)
  • カー用品(65)
  • トラック用品・パーツ(64)
  • 卓上消耗品(55)
  • 保管用品(51)
  • 空圧工具(51)
  • 清掃用品(50)
  • 介護用品(49)
  • 梱包用品(47)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 医療(46)
  • 作業服(45)
  • 縫製用品(36)
  • ヘルスケア(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • 厨房用品(32)
  • 防犯用品(32)
  • テープ(30)
  • 防災用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 測定関連サービス(27)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 安全保護具(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • トラック純正部品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 安全標識(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 日用品(11)
  • 塗料(10)
  • 完成車(10)
  • 農具(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 手袋(8)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 理美容(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(796)
  • CKD(415)
  • Igus(イグス)(380)
  • IKO(日本トムソン)(1,153)
  • KITO(キトー)(209)
  • MAZDA(マツダ)(417)
  • SMC(2,639)
  • イスカル(401)
  • エスコ(162)
  • コガネイ(248)
  • サンドビック(178)
  • タンガロイ(379)
  • ニッサン(382)
  • ノーリツ(308)
  • ホンダ(1,983)
  • ミツビシ(882)
  • リンナイ(285)
  • 三木プーリ(347)
  • 京セラ(205)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,476)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(606)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(113)
  • リサイクル・リビルト(12)
  • レンタル(37)
  • 修理(16)
  • 名入れ(30)
  • 校正(4)
  • 組立・設置・取付(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r20」の検索結果

関連キーワード
24,717件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R20

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • バッテリーグリップ BG-R20 Canon

    バッテリーグリップ BG-R20

    Canon
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    【電源・充電】。バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】。縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
    対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
  • カートップキャリア 100R20 ライトラインギア

    カートップキャリア 100R20

    ライトラインギア
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R20。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約102×91×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約424。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
    付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT色ブラック(黒)容量(L)約424L寸法(cm)約102×91×46(H)キット内容レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水有
  • クーリングファン CF-R20EP Canon

    クーリングファン CF-R20EP

    Canon
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    【冷却用のファンを内蔵】。EOS R5 Mark II専用の動画性能を拡張するアクセサリーとして、冷却用のファンを内蔵。外部から取り込んだ空気をEOS R5 Mark IIの内部に送り、カメラ内部を冷却して温度上昇を抑制することにより、動画撮影可能時間の延長を実現します。【IEEE 803.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】。Ethernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】。LP-E6Pを2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、LP-E6P/LP-6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
    対応機種EOS R5 Mark II
  • バッテリーグリップ BG-R20EP Canon

    バッテリーグリップ BG-R20EP

    Canon
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    【IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】。EOS R5 Mark II装着時に使用可能なEthernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】。バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】。縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
    対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
  • R20ストラットプロファイル5 イマオコーポレーション

    R20ストラットプロファイル5

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(1m)
    5日以内出荷
    寸法(mm)20×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)460/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)1.71表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)0.58断面2次モーメントly(cm4)0.58
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-PS~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-PS~)

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • 三次元用スタイラス/MS2-4R20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-4R20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN775
  • RT025AS2R20KB VISHAY

    RT025AS2R20KB

    VISHAY
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPオーロラビーズ R20 NTスイベル

    OPオーロラビーズ R20

    NTスイベル
    ¥99税込¥109
    1パック(10個×1パック)
    6日以内出荷
    手作り天秤・仕掛用!
    色ピンク外径(mm)6内径(mm)1.1入数(個)10
  • ダイショー キムチ鍋スープ R20 750gx10 ダイショー

    ダイショー キムチ鍋スープ R20 750gx10

    ダイショー
    ¥3,698税込¥3,994
    1セット(750g×10個)
    3日以内出荷
    コチュジャンのコクに、豆板醤、赤唐辛子のピリッとした辛さが食欲をそそる鍋スープです。にんにく、ごま油の風味と魚介、ポークの旨みを加え、厚みのある味わいに仕上げました。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • 富士通 マンガン乾電池単1(2P) R20PU(2S) FDK

    富士通 マンガン乾電池単1(2P) R20PU(2S)

    FDK
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    液漏れしにくく安心信頼の日本ブランド乾電池。富士通の単1マンガン乾電池2本セットです。自然放電が少なく、長期間の保存にも適しています。日常使いから、懐中電灯やラジオなど、防災用品にも安心してお使いいただけます。材質:鉄・亜鉛缶・二酸化マンガン等。サイズ:Φ33×61mm。セット内容:単1マンガン乾電池2本組
    用途理科の授業・実験・観察活動やワークショップに。セット内容単1マンガン乾電池2本組材質鉄・亜鉛缶・二酸化マンガン等寸法(mm)Φ33×61
  • スバル純正 タイヤチェーン 235/50R20用 スバルアクセサリー

    スバル純正 タイヤチェーン 235/50R20用

    スバルアクセサリー
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ソルテラ。スバル純正 タイヤチェーン 235/50R20用 。合金鋼チェーン。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります。※18インチ用はフルエアロキャップを外した状態で装着してください
    適合車種SOLTERRA
  • KOA SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2R20F KOA

    KOA SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2R20F

    KOA
    ¥159税込¥175
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • AVL-R20 箸 ピーコック魔法瓶工業

    AVL-R20 箸

    ピーコック魔法瓶工業
    ¥199税込¥219
    1個
    12日以内出荷
    適合本体AVL-R20
  • AVL-R20 箸箱 ピーコック魔法瓶工業

    AVL-R20 箸箱

    ピーコック魔法瓶工業
    ¥399税込¥439
    1個
    12日以内出荷
    適合本体AVL-R20
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603, 0.1W CRCW06032R20JNEAIF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603, 0.1W CRCW06032R20JNEAIF

    VISHAY
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2Ω。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±5%。定格電力 0.1W。0603パルス防止厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.1 W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R20 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R20

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20JIS-A20JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20JIS-A20JIS

    三木プーリ
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ10タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-31G-24V-R20JIS-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-31G-24V-R20JIS-A20DIN

    三木プーリ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-31G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-31G-24V-R20DIN-A20DIN

    三木プーリ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-15G-24V-R20JIS-A20JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-15G-24V-R20JIS-A20JIS

    三木プーリ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-15G-24V-R20DIN-A20JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-15G-24V-R20DIN-A20JIS

    三木プーリ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-11G-24V-R20DIN-A15JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-11G-24V-R20DIN-A15JIS

    三木プーリ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)6000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN

    三木プーリ
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    欠品中
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ10タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1400℃
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20JIS-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-35G-24V-R20JIS-A20DIN

    三木プーリ
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ10タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-31G-24V-R20JIS-A20JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-31G-24V-R20JIS-A20JIS

    三木プーリ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-31G-24V-R20DIN-A20JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-31G-24V-R20DIN-A20JIS

    三木プーリ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/40R20 101V XL DUNLOP(ダンロップ)

    オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/40R20 101V XL

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    3日以内出荷
    路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計。 独自技術「アクティブトレッド」採用。 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化。ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応。冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり。履き替え不要で交換・保管コスト削減。静粛性・耐摩耗性にも配慮
    用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】B
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-15G-24V-R20JIS-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-15G-24V-R20JIS-A20DIN

    三木プーリ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20JIS-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20JIS-A20DIN

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20DIN-A25JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20DIN-A25JIS

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20DIN-A20DIN

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-11G-24V-R20JIS-A15DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-11G-24V-R20JIS-A15DIN

    三木プーリ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)6000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-15G-24V-R20DIN-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-15G-24V-R20DIN-A20DIN

    三木プーリ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20JIS-A20JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20JIS-A20JIS

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20DIN-A25DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20DIN-A25DIN

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20DIN-A20JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-10-11G-24V-R20DIN-A20JIS

    三木プーリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ10タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)5000
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-11G-24V-R20JIS-A20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-11G-24V-R20JIS-A20DIN

    三木プーリ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)6000