カテゴリ
- 切削工具(603)
- 制御機器(453)
- メカニカル部品(424)
- バイク部品(312)
- 油圧機器・油圧ホース(240)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
- FA担当者のオススメ新商品(188)
- 農業機械(119)
- 物流用品(115)
- オフィス家具(113)
- 測定用品(109)
- 機構部品(95)
- パソコン/周辺機器(95)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- 空調・照明・電設資材(70)
- 科学研究・開発用品(68)
- 電気材料(65)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
- 自転車部品(48)
- 安全用品(47)
- 家電(47)
- 作業工具(47)
- 溶接用品(41)
- 建築金物(38)
- カー用品(34)
- 事務用品(30)
- 電動工具(29)
- 自動車補修部品(24)
- 研磨材(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 梱包用品(20)
- 店舗什器・備品(15)
- 清掃用品(15)
- 防災用品(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 空圧工具(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- バッテリー・電装(10)
- 防犯用品(8)
- 縫製用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 厨房用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- テープ(5)
- 日用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 医療(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(185)
- ニッセイ(151)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(130)
- ParkerTAIYO(119)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- オカムラ(岡村製作所)(106)
- イスカル(93)
- 京セラ(91)
- omron(オムロン)(60)
- タンガロイ(54)
- 三菱マテリアル(54)
- ユーエイキャスター(51)
- サンドビック(47)
- スリーピース(41)
- ダイヤトレンド(40)
- brembo(34)
- AFAM(アファム)(31)
- GBRacing (ジービーレーシング)(31)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「r200」の検索結果

特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。厚さ(mm)最薄部:24種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200
Nikon(ニコン)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)本体質量(g)約120表示レディーライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75使用電池3V CR123Aリチウム電池×1モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)発光回数(fpm)290回以上/6~30秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6閃光時間約600μs発光間隔(最短)約6秒
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ノルレーザー R200
ノートン(サンゴバン)¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
R200SS用回転リング
ビクセン¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。RoHS指令(10物質対応)対応
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)
ローヤル電機(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付)
ナリカ¥475,000税込¥522,5001個6日以内出荷R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816×質量(kg)23.6分解能0.58″(極限等級:13.3等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分)ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング焦点距離(mm)800(口径比F:F4)鏡筒形式反射式架台SX2赤道儀WL
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥4,931税込¥5,4241個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0![水平ガラス木棚ブラケット R-200GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782922-170331-04.jpg)
水平ガラス木棚ブラケット R-200GS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥219~税込¥241~1個当日出荷から15日以内出荷Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)付属品クッション仕様先端ツメなし適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(499件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
保冷剤 フリーザーアイス ソフト
アイスジャパン(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(77個)当日出荷から5日以内出荷ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。用途農産・畜産・水産に広く利用タイプソフトタイプ
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
(61件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
シャイニングリフレクター 丸
HOWA(30件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)
ローヤル電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
ローラーバケット R-200用 内容器
ハンディ・クラウン(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3枚)当日出荷塗装作業の必需品!!幅(mm)220高さ(mm)高い部分133/低い手前部分100奥行(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
...


























![水平ガラス木棚ブラケット R-200GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782922-170331-04.jpg)