カテゴリ
- バイク部品(153)
- 切削工具(74)
- 農業機械(68)
- 制御機器(44)
- メカニカル部品(38)
- 物流用品(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車補修部品(11)
- 安全用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 溶接用品(7)
- 家電(7)
- バッテリー・電装(6)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- brembo(45)
- サンドビック(37)
- ニッセイ(34)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- 富士電機(23)
- KITO(キトー)(14)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- R&G RACING PRODUCTS(13)
- 京セラ(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- タンガロイ(8)
- カクダイ(7)
- 東芝ライテック(6)
- AFAM(アファム)(6)
- イスカル(5)
- エフ・アール・シー(5)
- RIDING SPOT(5)
- カナテクス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r22-20」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(50個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ARE・AR形 スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
両丸キー(フリーレングス)S45C/22
セイキ製作所¥3,179税込¥3,4971個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)22高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
協和精工¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
HC延長R22-10X20M
SUZUKID(スズキッド)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。長さ(m)20
スイスカット チップ SCIR/L-22-NX
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)翌々日出荷から6日以内出荷ブレーカー付きです。用途溝入れ、旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)15.875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)18.0585勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)5.7155勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
...






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)