カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(13)
- 物流用品(12)
- 電気材料(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 切削工具(8)
- 溶接用品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(18)
- ヤマト産業(13)
- KITO(キトー)(12)
- ホンダ(9)
- コノエ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Igus(イグス)(4)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- ニチフ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ミツビシ(3)
- BOURNS(3)
- マリンテック(3)
- 日本ビダヤコム(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r2210」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ランドリーパイプセット
RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
RSeries 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
カネフィールRシリーズ シングルタイプ
アイオン¥3,398税込¥3,7381パック(2本)当日出荷から翌日出荷高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210R
SMC¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(2) 2位置ダブル
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ
カワマタ化成¥999税込¥1,0991パック(10枚)当日出荷から10日以内出荷環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。材質PS厚さ(mm)1.2
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥6,998税込¥7,6981パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
カネフィールRシリーズ ダブルタイプ
アイオン¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥60,980税込¥67,0781個3日以内出荷付属品付属コテ先:なし仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5タイプチップカートリッジタイプ電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=46アース間抵抗2Ω以下
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷から9日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)