適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。
ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に
ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に
プリント基板の洗浄に
成分アルコール類
トラスコ品番342-1317
形状スプレータイプ
質量(g)120
ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-5895-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量60mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)310×230×620
使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応
適合ホースサイズ7/16-20UNF
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
関連キーワード