カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3.5-12」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカラーチェーン 水本機械製作所アルミカラーチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質アルミ軽合金
【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン)【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)
39,980税込43,978
1セット(4本)
3日以内出荷
サマータイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール) 【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ
用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power SolutionsMurata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)Murata Power Solutions
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/PCIe 3.0 x4/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.2 Gen 2準拠PCIe拡張カード/標準&ロープロファイル対応/Windows, Linux対応 StarTech.com2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/PCIe 3.0 x4/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.2 Gen 2準拠PCIe拡張カード/標準&ロープロファイル対応/Windows, Linux対応StarTech.com
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート USB 3.2 Gen 2 - 2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に理想的化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続インターフェースPCI Express x4長さ(mm)110幅(mm)120高さ(mm)19質量(g)78コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]ポート数2動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドブラック仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続インターフェースPCI Express長さ(mm)120幅(mm)150高さ(mm)19質量(g)125コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:ポートごとに10Gbpsセット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)ブラックMTBF(時間)40000仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠 StarTech.com2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠StarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザインUSB 3.1 Gen 2 対応UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ StarTech.com5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適インターフェースPCI Express長さ(mm)115幅(mm)19高さ(mm)120質量(g)60コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)ポート数5動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
ディスクロータ(ホンダ) 昭和自動車ディスクロータ(ホンダ)昭和自動車(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC12.7sq.スタッドボルトリムーバーKTC(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR35アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](3件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR35異径アダプタ 清水製作所[継手]SR35異径アダプタ清水製作所[継手]
699税込769特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
USB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェース StarTech.comUSB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェースStarTech.com
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続長さ(mm)62ブラック高さ(mm)12質量(g)14対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス製品幅(mm)27USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - オス
2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x USB Type-A USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)準拠PCIe拡張ボード StarTech.com2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x USB Type-A USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)準拠PCIe拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-A/USB-C各1口の10Gbpsポートを追加するUSB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)対応拡張カード。複数INをサポートし、速度が異なるデバイスを接続した状態でも最大帯域幅を維持追加電源:拡張カードに搭載のSATA電源でUSBポートへの電力を補足(マザーボードの電力が不足する場合)。USB-Cポートで最大15W(5V 3A)、USB-Aポートで最大4.5W(5V 0.9A)USBデバイスの性能を最適化:USB接続SCSIプロトコル(UASP)をサポートし、SSD、HDD、NVMeドライブなどの外部ストレージデバイスでUSB性能を最適化互換性:標準と薄型両方のPCIe 3.0 x4デスクトップ / サーバースロットに装着可能(PCI-e 2.0ではパフォーマンスが低下)。 Windows / Linux / macOS自動ドライバインストール(Windows 8以降)、USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0で動作StarTech.com の利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供
用途旧型PCIe対応のデスクトップをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps)にアップグレードUSB-C ポート1口とUSB-A ポート1口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適セット内容1 - USB 3.1 カード、1 - ロープロファイル対応取り付け金具、1 - クイックスタートガイドレッド質量(g)48対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS 13.0/12.0/11.0/10.15/10.14/10.13湿度(%RH)20~80RH保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)動作温度(℃)5~50(41F~122F)USBポート数2インターフェイスUSB Type-C & USB Type-Aポート【内部】1 - SATA パワー(15ピン)、【外部】1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12×8.1×1.9転送速度(Gbps)最大データ:10MTBF(時間)2684396コネクタタイプ1 - PCI Express x4
4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイルStarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレードUSB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用インターフェースPCI Express長さ(mm)124幅(mm)122高さ(mm)18質量(g)78コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
USBオーディオ/サウンド変換アダプタカード 1x USB A (オス)ー2x 3.5mmミニジャック (メス) StarTech.comUSBオーディオ/サウンド変換アダプタカード 1x USB A (オス)ー2x 3.5mmミニジャック (メス)StarTech.com
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ヘッドフォンやマイク用3.5mmミニジャックコネクタ コンパクトな手のひらサイズ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途USB対応コンピュータシステムにオーディオ機能を追加デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続長さ(mm)62ホワイト高さ(mm)12質量(g)14ケーブル長(m)0.062対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 2×3.5mmステレオミニ(3極) メス製品幅(mm)27USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニ(3極)
219-5194  ウインカーランプSET TRDシーケンシャル LED KIJIMA(キジマ)219-5194 ウインカーランプSET TRDシーケンシャル LEDKIJIMA(キジマ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電球タイプのウインカーである2017-19yモデル対応のTRDタイプのシーケンシャルウインカーキットが登場!流れるウインカーへの交換内容をセットにしているので簡単に装着できます。12V3.5W/ECE認証:50R-0035400セット内容:TRDウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー
適合レブル -19y
ジョイー Joie チャイルドシート アイ・スピン 360 Max キャノピー付き カトージジョイー Joie チャイルドシート アイ・スピン 360 Max キャノピー付きカトージ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
新生児から12歳頃までこれ一つで完結するチャイルド【後ろ向きモード時】身長40-105cm 2.5-19kgまで(0歳から4歳頃)【前向きモード時】身長76-105cm 19kgまで(生後15か月から4歳頃)【ブースターモード時】身長100-150cm (3.5歳から12歳頃)安全基準R129適合通気性とクッション性に優れたメッシュ生地を使用360度回転式なので乗せ降ろしラクラク取り外し可能なキャノピー付きヘッドサポートは14段階調整可能リクライニングは5段階調整可能カバーは取り外して洗濯可能 (手洗い推奨)ISOFIX固定装置を使用して取り付けブースターモードで使用時のみ自動車の3点式シートベルトを使用して取り付け
用途正規品 ジュニアシート カーシート 回転式 前向き 後ろ向き R129 ISOFIX 洗えるカバー メッシュ 車 おでかけ 出産祝い材質本体:ポリプロピレン/スチール、緩衝材:発砲ポリプロピレン、ベルトアジャスター:スチール/アルミニウム、回転ロックボタン:POM、ロックデバイス肩ベルト用:ポリプロピレン、ヘッドレスト:ポリプロピレン、サイドインパクトシールド:ポリプロピレン/ポリアミド、腰ベルトパス:ポリプロピレン、ISOFIXアジャスターボタン:POM、回転レバー:POM、ベース:ポリプロピレン/スチール、背面:ポリプロピレン、サポートレッグ:スチール、サポートレッグアジャスターボタン(1):POM/ポリアミド、サポートレッグアジャスターボタン(2):ポリプロピレン、ISOFIXコネクター:スチール、リリースボタン:POM、表生地:ポリエステル75%/綿13%/レーヨン12%、中綿:ポリウレタン100%質量(kg)【キャノピー無し】13.82【キャノピー付き】14.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【キャノピー無し】前向き:52.5×54.5×85/後ろ向き:52.5×69.5×71.5【キャノピー付き】前向き:58.2×62.7×90.3/後ろ向き:58.2×81.8×81.2
マイクロキャストスプール AMB5050R-C Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB5050R-CAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 5000C OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5000C(62172):約24.9g)に対し、約8gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等、パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m
マイクロキャストスプール AMB5030R-AL Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB5030R-ALAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 5000AL/5600AL用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5000AL(820600):約23.4g)に対し、AMB5030R-ALが約9.6g、AMB5050R-ALが約8.9gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等 パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合 ⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスブラック質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m
マイクロキャストスプール 21SLX29R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 21SLX29RAvail(アベイル)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
21SLXBFS、17スコーピオンBFS用マイクロキャストスプールです。ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 21SLX15Rは、4~6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめ。純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 21SLX29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。
適合機種21SLX BFS LEFT/RIGH 21SLX BFS XG LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS XG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool 21SLX15R:約8.1 Microcast Spool 21SLX29R:約8.4溝深さ(mm)Microcast Spool 21SLX15R:1.5 Microcast Spool 21SLX29R:2.9糸巻量Microcast Spool 21SLX15R:PE0.6-80m Microcast Spool 21SLX29R:PE0.8-130m
マイクロキャストスプール AMB5050R-AL Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB5050R-ALAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 5000AL/5600AL用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5000AL(820600):約23.4g)に対し、AMB5030R-ALが約9.6g、AMB5050R-ALが約8.9gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等 パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合 ⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m
マイクロキャストスプール 16ALD15R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 16ALD15RAvail(アベイル)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
16アルデバランBFS用マイクロキャストスプールです。ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で、軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 16ALD15Rは、4~6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめです。浅溝スプールのためマグネットとブレーキの距離が離れ、純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 16ALD29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。
適合機種16アルデバランBFS LEFT/RIGHT 16アルデバランBFS XG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 16ALD15R:約4.9 Microcast Spool 16ALD29R:約5.1 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 16ALD15R:1.5 Microcast Spool 16ALD29R:2.9ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5糸巻量Microcast Spool 16ALD15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-180m) Microcast Spool 16ALD29R:PE0.8-140m(純正:PE0.8-95m)
マイクロキャストスプール AMB5030R-C Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB5030R-CAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 5000C OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5000C(62172):約24.9g)に対し、約8gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等、パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスブラック質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m
マイクロキャストスプール 17CNQ29R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 17CNQ29RAvail(アベイル)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シマノ 17カルカッタコンクエストBFS用のマイクロキャストスプールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ15Rは、4~6ポンドのモノフィラメントラインやPEラインを使用した渓流トラウトにおすすめです。純正ブレーキのままだと効きが弱くなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。
適合機種17カルカッタコンクエストBFS HG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 17CNQ15R:約5.1 Microcast Spool 17CNQ29R:約5.3溝深さ(mm)Microcast Spool 17CNQ15R:15 Microcast Spool 17CNQ29R:29ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5糸巻量Microcast Spool 17CNQ15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-140m) Microcast Spool 17CNQ29R:PE1.0-100m(純正:PE1.0-80m)
エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA S&K(三興製作所)エンドミル コートHS ラフィング SSVSRAS&K(三興製作所)
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質STEC
マイクロキャストスプール 21SLX15R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 21SLX15RAvail(アベイル)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
21SLXBFS、17スコーピオンBFS用マイクロキャストスプールです。ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 21SLX15Rは、4~6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめ。純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 21SLX29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。
適合機種21SLX BFS LEFT/RIGH 21SLX BFS XG LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS XG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool 21SLX15R:約8.1 Microcast Spool 21SLX29R:約8.4溝深さ(mm)Microcast Spool 21SLX15R:1.5 Microcast Spool 21SLX29R:2.9糸巻量Microcast Spool 21SLX15R:PE0.6-80m Microcast Spool 21SLX29R:PE0.8-130m
マイクロキャストスプール 17CNQ15R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 17CNQ15RAvail(アベイル)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シマノ 17カルカッタコンクエストBFS用のマイクロキャストスプールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ15Rは、4~6ポンドのモノフィラメントラインやPEラインを使用した渓流トラウトにおすすめです。純正ブレーキのままだと効きが弱くなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。
適合機種17カルカッタコンクエストBFS HG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 17CNQ15R:約5.1 Microcast Spool 17CNQ29R:約5.3溝深さ(mm)Microcast Spool 17CNQ15R:15 Microcast Spool 17CNQ29R:29ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5糸巻量Microcast Spool 17CNQ15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-140m) Microcast Spool 17CNQ29R:PE1.0-100m(純正:PE1.0-80m)
レンズケース オリンパスレンズケースオリンパス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
3層構造でレンズを保護する、巾着タイプの軽量レンズケース
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3EZ、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6R、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6、M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7
ピペットチップ ART(MBP)ピペットチップART(MBP)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
炭素鋼 ホースアダプター SR35 異径アダプター(45°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR35 異径アダプター(45°エルボ)フジトク
789税込868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR35 アダプター(45°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR35 アダプター(45°エルボ)フジトク
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
HY Electronic Corp 整流用 3相ブリッジダイオード, 5-Pin SBR HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 3相ブリッジダイオード, 5-Pin SBRHY Electronic Corp
5,450税込5,995
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSBR実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)35ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500ピーク逆電流(mA)5テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.2ブリッジタイプ3相
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
6,450税込7,095
1個
5日以内出荷
種別マイタギア材質SCM435、440圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
SR35(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]SR35(2段異径)アダプター清水製作所[継手]
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
トラック ローラー (R型) イマオコーポレーショントラック ローラー (R型)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。 複列アンギュラベアリング仕様です。 シールドは、両面仕様です。
仕様重荷重材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66使用温度範囲(℃)-20~85材質(ボール)SUJ2・HRC60~66材質(シールド)SPCC材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)