カテゴリ

  • 電気材料(30)
    • 裸圧着端子丸型(12)
  • 自動車純正部品(69)
  • 切削工具(46)
  • 制御機器(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • メカニカル部品(23)
  • 家電(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
2・12・13・14
種類
裸圧着端子
全長(mm)
17.8・18・18.9・19.5・20・21.4
オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3.5-5」の検索結果

関連キーワード
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
239税込263特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(201件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
14,980税込16,478
1個(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロール巻き 光ゴムロール巻き(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1セット(50個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
44,980税込49,478
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
759税込835
1箱(100個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
マキシガス400 アサダマキシガス400アサダ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式適合バーナロキシー400Lキット
ロープ末端加工用 止金具 WAKI(和気産業)ロープ末端加工用 止金具WAKI(和気産業)
169税込186
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ロープの端末加工に
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
SFRスクレーパ 阪上製作所SFRスクレーパ阪上製作所(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチガス アサダマルチガスアサダ(1件のレビュー)
529税込582
1本(190g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。仕様ねじ込み式対応逆さ使用可成分プロパン30%、ブタン70%トラスコ品番392-1794質量(g)360内容量(g)190適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(100個×5パック)
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
218税込240
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
48,980税込53,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スタンダード切断砥石 サンピーススタンダード切断砥石サンピース
25,980税込28,578
1箱(25枚)
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用砥材A
溶接ノズル アサダ溶接ノズルアサダ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ダイヤモンドカッター 乾式 レヂトンダイヤモンドカッター 乾式レヂトン(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1枚
当日出荷
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断刃高(mm)6.5付属カラー(mm)22、20、25.4穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材
ディスクロータ(ホンダ) 昭和自動車ディスクロータ(ホンダ)昭和自動車(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダードモトユキ(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から37日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ プラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネートサテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
ボールサインIDプラス サクラクレパスボールサインIDプラスサクラクレパス(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
黒インキの豊富なカラーバリエーション。3色の黒の絶妙なカラーバリエーションの中から自分にぴったりの黒を選べる。上質感のある金属クリップ。オフィスでもプライベートでも使える、スタイリッシュなデザイン。幅の広い金属クリップが、ペンの存在感を放ちます。手にフィットする新感感覚iD設計。六角形と丸形を組合せた特別なカタチ。六角形の安定感はそのまま、自然なフィット感が得られます。
方式ノック式インク水性ゲルインキ寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×145質量(g)14入数1本繰り返し・詰め替え対応
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
関連キーワード
2.5変換3.5特集