カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 農業機械(17)
  • バイク部品(12)
  • 測定用品(9)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3/8 rc1/2」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/2"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • ステンレスねじ込みブッシング 三商

    ステンレスねじ込みブッシング

    三商
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    889税込978
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用異径オスメスニップル

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • PTFER カップリング RC3/8×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC3/8×RC1/2

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番734-7162形状カップリング質量(g)60
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • Rc×R レデューサー エスコ

    Rc×R レデューサー

    エスコ
    385税込424
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状レジューサー入数1個
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ブッシュ 千代田通商

    ブッシュ

    千代田通商(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 6Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 6Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
    用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4100材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)6シールフッ素ゴム仕様接続ねじRC3/8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-9941-77
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング AirTAC

    ブッシング

    AirTAC(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ステンレス継手(ブッシング) アラム

    ステンレス継手(ブッシング)

    アラム
    509税込560
    1個(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7243材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
  • フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R3/8

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3298質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)85寸法F(mm)40寸法E(mm)71寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 3WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R3/8

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3430質量(g)362.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)108寸法F(mm)40寸法E(mm)94寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 5WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R3/8

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3630質量(g)535.2種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)154寸法F(mm)40寸法E(mm)140寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)140寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/2"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 高圧捻込形ブッシング フジトク

    高圧捻込形ブッシング

    フジトク(7件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼(SS400相当)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]

    M高圧用ブッシング

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • SBU ブッシング イハラサイエンス

    SBU ブッシング

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K形状ブッシング接続ねじ種類R×Rc
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応