カテゴリ

  • メカニカル部品(370)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • FA担当者のオススメ新商品(131)
  • 農業機械(75)
  • バイク部品(71)
  • 切削工具(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 制御機器(31)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 安全用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 保管用品(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 介護用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 照明(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r300-03」の検索結果

1,212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
(MR30)デカル,PARFAIT ミツビシ(MR30)デカル,PARFAITミツビシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
(MR30)MARK,THREE- ミツビシ(MR30)MARK,THREE-ミツビシ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
エアセービングバルブ (ASR~) SMCエアセービングバルブ (ASR~)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
外径溝入れ加工用チップ GBA43 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43京セラ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイクリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータコガネイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマニチアロイ(日本超硬)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
エアフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 300 正面フライスカッターサンドビック
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途溝入れ加工用。
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC40N サーメット京セラ
19,980税込21,978
1個(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質TC40N材質(本体)TC40N
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
18,980税込20,878
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7040厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
チップ サーメット 溝用 京セラチップ サーメット 溝用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCG18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCL18R タンガロイチップ TCL18Rタンガロイ
14,990税込16,489
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH7025勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)3.5
チップ DGL タンガロイチップ DGLタンガロイ
14,490税込15,939
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH7025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCG18R/Lタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCP18R/L タンガロイチップ TCP18R/Lタンガロイ
14,490税込15,939
1箱(5個)
3日以内出荷
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKN-3R用 ガラス排気筒300×3本タイプ 三商SKN-3R用 ガラス排気筒300×3本タイプ三商
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)34外径×長さL(Φ×mm)60×640ノズル外径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-300 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-300SMC
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-300 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-300SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-300 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-300SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)300
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R40-300 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R40-300SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-300 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-300SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)300
...