空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(1)エアオペレート
ボディサイズ3
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4
ボディサイズ3
排気方向(2) 背面排気
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ30
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
ボディサイズ3
ねじの種類(-) Rc
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
管接続口径(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
流れ方向(-) 左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
¥12,980
税込¥14,278
17日以内出荷
関連キーワード