275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒R410A、R32 接続口径(チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm)約920 圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側) 連成計(MPa)-1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm)80 付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース)NBR 外寸(幅W×高さH)(mm)120×230 取付ねじ1/8NPT 接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498 税込10,448
欠品中

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A 仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ タイプボールバルブ式 温度表示R410A、R32 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ) ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ケースTA122CS-2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32 セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68 質量(g)700 圧力計(MPa)0~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)68
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応冷媒種別R32、R410A 適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3 アズワン品番65-2353-72 ゲージ径(Φmm)80
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa 質量(g)420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷


ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H) アズワン品番64-7815-54 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)68 圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

高圧耐用ニードルパッキン HFC耐用ダブルOリング+PTFE画パッキンで3重のもれ対策を施しています。
用途TA122D、TA122E、TA122M、TA122T共通
1パック(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア ホース長さ(cm)150 チャージホースTA133AF(赤・青・黄) 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ケースTA122CS-2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1) ケースTA122CS-2
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
1個ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB) ケースTA122CS-2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G) ケースTA122CS-2
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径(チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア ホース長さ(cm)150 チャージホースTA133AF(赤・青・黄) 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1) ケースTA122CS-2
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
ゲージ径(Φmm)60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF) 仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 取付ねじ1/8NPT ホース接続径5/16フレア 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1) ケース品番TA122CS-2
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ 動画あり
接続口径5/16フレア 使用冷媒R410A/R32 付属品ナットセット 全長(mm)60.5 材質(パッキン)HNBR 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32 接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm)56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
1個ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

仕様高耐圧3方ボールバルブ 適合冷暖兼用 タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa) 取付ネジ径ゲージ:5/16フレア 接続ポート5/16″フレア
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 長さ(cm)約92 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32 接続口5/16フレア 対応冷媒種別R410A・R32 仕様シールキャップ付 取付ねじW26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス) バルブ形式ボールバルブ式 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H) アズワン品番64-7815-56 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)80 圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
1セットほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレア チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3) 仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1) 真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH) 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷