カテゴリ
- バイク純正部品(211)
- 制御機器(57)
- 自動車純正部品(55)
- 切削工具(54)
- メカニカル部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 農業機械(21)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 梱包用品(11)
- 医療(8)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(5)
- 空圧工具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 安全保護具(3)
- トラック純正部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- BOURNS(4)
- EIKO(栄工舎)(8)
- IKO(日本トムソン)(11)
- MAZDA(マツダ)(27)
- ROHM(4)
- SMC(18)
- SWAGE-LINE(5)
- YAGEO(8)
- イトーキ(4)
- サカエ(6)
- タイテックス(28)
- フジトク(5)
- ホンダ(205)
- ミツビシ(26)
- 三友(9)
- 三菱マテリアル(5)
- 不二空機(5)
- 清水製作所[継手](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
フジキン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から112日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8






極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から32日以内出荷絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
六角棒 スパナ
エイト¥249税込¥2741本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
簡易摩擦式ストッパー
アトムリビンテック¥299税込¥3291個当日出荷レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。用途レール端部から60mmに取付けます。付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本材質POM色黒適合レールHR-150、HR-130
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,198税込¥3,5181パック(10本)当日出荷から6日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷から5日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
コインドライバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥219税込¥2411個翌日出荷メンテナンス時の止水や湯水の流量調節ができます。ストレーナーや内ねじ泡沫器の取りはずしが可能です。アール形状・ストレート形状兼用タイプです。持ち運びに便利なキーホルダー用の穴があります。用途水栓の掃除・メンテナンス用材質ステンレス鋼
軸付ゴム砥石 3.0軸
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481パック(5本)当日出荷ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします。研磨タイプ(AR410~AR455)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。主に艶出し専門で特に貴金属等の研磨に適しています。軸径(Φmm)3
六角棒スパナ
エイト¥169税込¥1861本翌々日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ピン・プラグジャック MR-3325G
マル信無線電機(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC34定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下挿入力3kg以下抜去力0.1kg~3kgコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC250
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥589税込¥6481本翌々日出荷から3日以内出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
リーマ HS S柄 HHHR3
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
両口玄能用木柄
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷すべりにくいグリップ付き用途両口玄能(小)用木柄適合小全長(mm)330種類ハンマー柄寸法A(mm)8寸法B(mm)23使用クサビWD-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
リアホースキット ブラック/クリア
SWAGE-LINE¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー クリア。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)















![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727694-131009-02.jpg)