カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
  • 制御機器(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • メカニカル部品(46)
  • 農業機械(42)
  • 自動車純正部品(35)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 医療(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r35b」の検索結果

関連キーワード
610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルラックバスケット アイリスオーヤマメタルラックバスケットアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質スチール耐荷重(kg)約15表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
透明エコダスター セキスイ透明エコダスターセキスイ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。 軽くて割れにくく耐久性に優れています。 はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。
種類分別用フタの種類オープン式形状角型エコマーク認定認定色(本体)透明分別数1
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-R-35B-42B 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-R-35B-42B三木プーリ
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-080形式ALS-R寸法L(mm)45寸法S(mm)3寸法D(mm)80寸法E(mm)24寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42締結タイプクランプ寸法DB(mm)80エレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-35B-35B 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-35B-35B三木プーリ
14,344税込15,778
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065形式ALS-R寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35締結タイプクランプ寸法DB(mm)69.8エレメント種類Rタイプ
ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)ストロークブッシュNB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
4,647税込5,112
1個
当日出荷から111日以内出荷
カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック ALPINEカラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラックALPINE
3,198税込3,518
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途土建作業などに。トラスコ品番508-9752材質7075 アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)72ブラック高さ(mm)110ロック3点オートロック破断強度(kN)24
回転ピン 日本紐釦貿易回転ピン日本紐釦貿易(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
LEDランタン ModesLEDランタンModes
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)バッテリーリチウムイオン18650使用電池専用充電池明るさ(Lm)最大400
HMS RОUND 3点オートロック ALPINEHMS RОUND 3点オートロックALPINE
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途土建作業などトラスコ品番195-4361材質7075 アルミニウム幅(mm)73ブルー高さ(mm)114質量(g)95規格EN12275+EN362規格適合品線径(Φmm)14.0ロック3点オートロックアズワン品番64-8583-73
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20SMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ザワイパーリア用本体 ジョイフルザワイパーリア用本体ジョイフル
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
ビビりを軽減するグラファイトコーテイングワイパー
用途雨の日の視界確保に幅(mm)55高さ(mm)463奥行(mm)55ゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン2・3ポート薬液用電磁弁アズワン
11,800税込12,980
1個
当日出荷から17日以内出荷
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ AUSTRIALPINALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズAUSTRIALPIN
3,598税込3,958
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-R-35B-35B 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-R-35B-35B三木プーリ
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-080形式ALS-R寸法L(mm)45寸法S(mm)3寸法D(mm)80寸法E(mm)24寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35締結タイプクランプ寸法DB(mm)80エレメント種類Rタイプ
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)TOK
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
オイルポンプ用ホースセット エスコオイルポンプ用ホースセットエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)エスコ品番EA991CR-35B適合本体EA991CR-30用長さ(m)【吸入】2口径(Φmm)20危険物の類別非危険物
【名入れ】TRコーン3.5(片面/名入れ) ブラスト興業【名入れ】TRコーン3.5(片面/名入れ)ブラスト興業
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質PVC質量(kg)3.5青白高さ(mm)710サービス分類名入れ
リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジパンプスリゲッタ
7,255税込7,981
1足
5日以内出荷
リゲッタからお洒落なハイウエッジパンプスが登場 スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。
深さ(mm)60(かかと)材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5ストーム(cm)1.5
【名入れ】TRコーン3.5(両面/名入れ) ブラスト興業【名入れ】TRコーン3.5(両面/名入れ)ブラスト興業
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質PVC質量(kg)3.5青白高さ(mm)710サービス分類名入れ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ パネルなし 革張り オカムラ(岡村製作所)クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ パネルなし 革張りオカムラ(岡村製作所)
279,800税込307,780
1脚
3日以内出荷
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ライトパネル 革張り オカムラ(岡村製作所)クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ライトパネル 革張りオカムラ(岡村製作所)
309,800税込340,780
1脚
3日以内出荷
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダークサペリパネル 革張り オカムラ(岡村製作所)クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダークサペリパネル 革張りオカムラ(岡村製作所)
309,800税込340,780
1脚
3日以内出荷
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダイドオークパネル 革張り オカムラ(岡村製作所)クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダイドオークパネル 革張りオカムラ(岡村製作所)
309,800税込340,780
1脚
3日以内出荷
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ミディアムパネル 革張り オカムラ(岡村製作所)クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ミディアムパネル 革張りオカムラ(岡村製作所)
309,800税込340,780
1脚
3日以内出荷
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
ティードリッパー ラルゴ35 HARIOティードリッパー ラルゴ35HARIO
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
新感覚。Tea専用のドリッパーです。 紅茶用の丸い形状のものに加え、日本茶をモダンに愉しむための新しい形状が新登場。 抽出のタイミングを選べる「押して抽出する」ドリッパー。 ティードリッパーで抽出してからスイッチを押して一気にサーバーへ注ぎ込みます。 お茶の色合いも愉しめる耐熱ガラス製。紅茶・緑茶とイメージに合わせてお選びいただけます。
材質(ガラス本体)耐熱ガラス、(フタ)AS樹脂、(フィルター・ステンレス球)ステンレス、(内ホルダー・底ホルダー)シリコーンゴム、(スイッチ)ポリプロピレン容量(mL)(実用)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×114×120アズワン品番64-5270-38特性熱湯OK
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダークパネル 革張り オカムラ(岡村製作所)クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダークパネル 革張りオカムラ(岡村製作所)
309,800税込340,780
1脚
3日以内出荷
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ チークパネル 革張り オカムラ(岡村製作所)クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ チークパネル 革張りオカムラ(岡村製作所)
309,800税込340,780
1脚
3日以内出荷
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3 SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.1A●最大スイッチング電力:1W●最大スイッチング電圧:30V dc●接触抵抗:300mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5mm●長さ:6.7mm●深さ:19.1mm●寸法:6.7 x 5 x 19.1mm●コード番号:188-0889アズワン品番65-7841-98
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SR) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SR)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM10R3 SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM10R3SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
関連キーワード
...