カテゴリ

  • 電動工具(16)
    • 充電式クリーナー(3)
    • 電動工具/充電工具部品(7)
    • 掃除/集塵(5)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「r36db」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) R36DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) R36DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
36Vコードレスクリーナー HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスクリーナーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
【修理】36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)(HiKOKI(旧日立工機))修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
2段サイクロン式ユニット HiKOKI(旧:日立工機)2段サイクロン式ユニットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
R36DB用サイクロンユニット 2段サイクロンにより、細かな粉じんも遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続。 HEPAフィルタによりクリーンな排気を実現。
フレキシブルホース HiKOKI(旧:日立工機)フレキシブルホースHiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途天井付近や入り組んだ場所の清掃に。各種ノズルと組み合わせてご使用ください。適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-89
ラウンドブラシ HiKOKI(旧:日立工機)ラウンドブラシHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用連続使用時間(分)-長さ(mm)-幅(mm)-高さ(mm)-質量(kg)-適合バッテリー-適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DLアズワン品番65-0294-88
ハイクリーンフィルタ HiKOKI(旧:日立工機)ハイクリーンフィルタHiKOKI(旧:日立工機)
499税込549
1個
当日出荷
R36DA交換用ハイクリーンフィルタ 従来のクリーナー用フィルタに比べ約1.7倍、捕集性能がUPしました。
適合機種R36DA、R36DB、R18DB、R18DTB
床用ノズル HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズルHiKOKI(旧:日立工機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
延長管(ホルダ付き)白 HiKOKI(旧:日立工機)延長管(ホルダ付き)白HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
棚ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)棚ブラシHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途絨毯やシートの上も掃除ができる!適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-87
延長管(ショート) HiKOKI(旧:日立工機)延長管(ショート)HiKOKI(旧:日立工機)
699税込769
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途ちょっと長さが足りない場所に適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-91
1段サイクロンユニット HiKOKI(旧:日立工機)1段サイクロンユニットHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
欠品中
HiKOKI(旧日立工機)クリーナー用1段サイクロンユニット ※10.8V以下のクリーナーでは吸引力の低下で遠心分離が十分に機能いたしませんのでご使用になれません。 サイクロン機構により、粉じんを遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続! 本体に直接装着でき、狭所やスタンドに立て掛ける際も邪魔になりません。
適合機種R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA集塵容量(mL)400
ダストケース(白) HiKOKI(旧:日立工機)ダストケース(白)HiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
床用ノズル用ローラ HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズル用ローラHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
床用ノズル用ノズルブレード HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズル用ノズルブレードHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
DSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサー TEACDSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサーTEAC
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラの動画撮影時に使用することで、より高音質な動画撮影を可能にするミキサー統合型の4トラック リニアPCMレコーダーです。 TASCAMが長年培ってきたプロフェッショナル向けのオーディオレコーダー技術を投入し、高音質と動画撮影での利便性を両立しました。 編集時の音合わせを容易にする多彩なスレートトーンジェネレーター TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載で高音質化設計を実現 最大4チャンネルの同時録音仕様で様々な録音シーンに対応
仕様【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:50mW + 50mW、【USB】コネクター:Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【等価入力雑音】-120dBu以上付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)605(電池を含む)、510(電池を含まず)消費電力(W)5.4(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2)アナログ出力【CAMERA OUT (LOW)端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-50dBV、最大出力レベル:-30dBV、【CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+10dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×93.2×78(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA) :約4.5、ニッケル水素電池(eneloop):約5、ニッケル水素電池(eneloop pro):約6記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力【1/L端子、2/R端子】ファントム電源対応、コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+11dB、(MID)+36dB、(HIGH)+52dB、(HI + PLUS)+64dB、【LINE 選択時】 入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+24dBu、【3-4端子】プラグインパワー対応、コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+3dB、(HIGH)+26dB、(HI + PLUS)+38dB、【CAMERA IN端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.04MB)図解NoBCS260RS-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、DB263 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、DB323 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、MBS265R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.52、BC263RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 エレメント_No.32、MB2620G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MB326SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、DB263D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、GKBS2610E エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.32、JCN26DTL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.32、MB2630U エンジン キャブレータなど
コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチューブBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.54MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.61MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(0.51MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.55MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMS410RCL-K RC装置部品_No.36、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.36、MB320AU ブレード刃組立部品_No.36、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.36、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.36、MSA415R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.36、MS615R4CF-RV(13) フレーム部品_No.36、MSA513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.36、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.36、MS410RCL-M カバー部品_No.36、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.36、MB279SL 付属品部品_No.36、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.36、MS615R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.36、DB-S260-2C 背負枠部品_No.36、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.36、MB235SPL 付属品部品_No.36、MSA613R2T-2K フゾクヒン部品_No.36など
クラッチアセンブリ BIGM(丸山製作所)クラッチアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
備考30,31フクム規格78コウソク部品名称クラツチアセンブリ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.19MB)図解NoMBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MKF-345(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.30、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.34、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.30、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.35
カバーアセンブリ BIGM(丸山製作所)カバーアセンブリBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
備考31~33フクム部品名称カバーアセンブリ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.92MB)図解NoMB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、MB326SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、DB261L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、DB263 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.37、MBS305R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.53、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.53、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.54、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.37、MBS3230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、MB306SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
25A Series(25A-LEY) SMC25A Series(25A-LEY)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
小型普通騒音計 ACO小型普通騒音計ACO
239,800税込263,780
1台
12日以内出荷
手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。
仕様測定項目:騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax 測定範囲:A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB 周波数範囲:20~8000Hz 表示:液晶・バックライト付き メモリ:128データ インターフェース:RS232C 対応OS:Windows(R)7/8.1/10 電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) サイズ:48×24×206mm 重量:約120g(電池含む) JIS C1516:2014 クラス2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、IEC 61672-1(classⅡ)アズワン品番1-3219-11
全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ 東日製作所全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ東日製作所
939,800税込1,033,780
1本
62日以内出荷から64日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。、トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。、トルクの変更は目盛によって容易に行えます。、設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。、反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。、反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。、2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。、【用途】、建設機械などの大型ボルト締付、【注意事項】、反力アームがなければ使用できません。、ソケットは必ず動力用を使用して下さい。