カテゴリ
- メカニカル部品(121)
- 農業機械(26)
- 電気材料(12)
- 切削工具(10)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BEET(4)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- biocision(5)
- Festo(2)
- Igus(イグス)(40)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- Ruland(2)
- SICK(2)
- TRUSCO(33)
- イスカル(1)
- エスコ(4)
- ケルヒャー(3)
- サンドビック(5)
- シグマ光機(2)
- セントラルコンベヤー(11)
- ニチフ(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- マキテック(20)
- 椿本チエイン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r38-12」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
オーガンジーリボン
HEADS(ヘッズ)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から6日以内出荷ふんわりとした優しい手触りと透け感がキレイなオーガンジーリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。 リボンリールに巻いた状態で納品しますのでリボンラックに掛けてお使いいただけます。材質ナイロン1巻長さ(m)30
フラットゴム 幅広
三友¥579税込¥6371本当日出荷から4日以内出荷既存のフラットゴムのフック幅より広い、19mm幅のタイプです。フックが二重構造となり、幅広タイプなので強度と安全性が高いです。荷台などの固定用に使うフック付きのゴムになります。耐久性に優れ,丈夫で長持ち!!用途トラックや台車など荷物の固定に。アウトドアで荷物を束ねるときなど。材質PP、天然ゴム、鉄幅(mm)19厚さ(mm)約4
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
3/8エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。シャンク径2025/03/08
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
マキテック¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
エア継手
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-3 / 8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ:標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2885アズワン品番65-8023-94
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク
サンドビック¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から32日以内出荷最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
ユアサバッテリーSER38-12
ゼノア¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷幅(mm)165電圧(V)12端子形状L形総高さ(mm)176バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から11日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
X軸ラックピニオンステージ TARシリーズ
シグマ光機¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から11日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
スチールローラ・中荷重用(MR3812G型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812LO型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812LI型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷トラスコ品番300-5755材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)61.7ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70