カテゴリ
- 測定用品(1,906)
- 農業機械(876)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(460)
- 切削工具(213)
- 油圧機器・油圧ホース(206)
- FA担当者のオススメ新商品(194)
- 自動車純正部品(177)
- 制御機器(156)
- バイク部品(65)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- パソコン/周辺機器(45)
- 家電(43)
- メカニカル部品(25)
- バイク純正部品(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- 自動車補修部品(24)
- 店舗什器・備品(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- 電気材料(15)
- オフィス家具(13)
- 自転車部品(12)
- 防犯用品(10)
- 作業工具(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- カー用品(6)
- 保管用品(5)
- 梱包用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- トラック純正部品(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 理研計器(1,882)
- BIGM(丸山製作所)(851)
- ホンダ(180)
- SMC(156)
- 清水製作所[継手](125)
- CKD(94)
- ニッタ(78)
- 日東工器(49)
- イスカル(44)
- 京セラ(38)
- MAZDA(マツダ)(35)
- REGZA(31)
- RS PRO(30)
- ニューマシン(27)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 渡辺電機工業(23)
- 群協製作所(23)
- TRUSCO(22)
- ワルター(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「r4t」の検索結果

EPDMゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から5日以内出荷屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
テプラ テープカートリッジケース
キングジム(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を収納。4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。付属品テープボックス4個トラスコ品番781-4402材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)317高さ(mm)245奥行(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約317×70×245収納の目安テープボックス1個あたり/(4-12mm幅)10個、(18mm幅)9個、(24mm幅)8個、(36mm幅)6個
T&D 温度記録計
T&D(ティアンドデイ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760測定項目熱電対R本体質量(g)約140精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-210~1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値温度精度±0.5℃±測定値の0.3%測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)記憶容量960000防塵防水性能非対応電池寿命約5~60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)湿度測定範囲90以下(結露しないこと)%RHアズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)
大洋製器工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
Wフェルール PTFEフェルール(リア)
群協製作所¥271~税込¥298~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
円形ドラム台車 取手付
サカエ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 取手付で運搬もスムーズに行えます。耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!仕様取手付色オレンジキャスター固定2個、自在ストッパー付2個ブレーキ/ストッパーあり
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489税込¥5381個当日出荷SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (リア)
群協製作所¥181~税込¥199~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
1/2sqラチェットヘッド
DEEN(2件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR差込角(sq.)12.7[1/2]
ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ)
ルーファース¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。) ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。タイプ点滅
ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-4型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
台形ねじ切りチップ ER/L-TR
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷送りねじ用台形ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
クリア歯ブラシ3本セット TBCRシリーズ
スケーター¥399~税込¥439~1個(3本)7日以内出荷3本セットだから、取り替え時期にも困らない。、透明感のあるクリアなボディも可愛らしい。仕様●材質:柄の材質/PET、毛の材質/ナイロン●長さ:15cm
...