カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • バイク部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「r5.5-20」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
129税込142
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット Weraクラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセットWera
9,298税込10,228
1本
当日出荷
ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0633セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車ディスクロータ(ミツビシ)昭和自動車(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ビニールプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5仕様接着テープ付材質塩化ビニル樹脂ホワイト
ディスクダンパー(一方向性) 栃木屋ディスクダンパー(一方向性)栃木屋
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFTDK
689税込758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 R形ニチフ
3,898税込4,288
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
アースボンド(保護キャップ付) HI-LEADアースボンド(保護キャップ付)HI-LEAD
11,980税込13,178
1袋(10本)
当日出荷
用途フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます厚さ(mm)5
ギンサジ面ビット SK11ギンサジ面ビットSK11
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
2,698税込2,968
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-12セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 47μF ±20% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 47μF ±20%TDK
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20%TDK
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
7,398税込8,138
1箱(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45全長L(mm)95材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5.5シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)10
ブレーキディスクキット Super Sport 08.A642.34 bremboブレーキディスクキット Super Sport 08.A642.34brembo
45,980税込50,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:08.A642.34ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ310 厚み5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-24
ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.C890.69 bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.C890.69brembo
129,800税込142,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.C890.69ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:外径330mm 厚み5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:330製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)330入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット Super Sport 208.B859.69 bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.B859.69brembo
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.B859.69ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:外径 330mm (2枚) ディスク厚:5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:330製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)330入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.48 bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.48brembo
84,980税込93,478
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.9737.48ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-20厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット Super Sport 208.B859.22 bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.B859.22brembo
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.B859.22ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:外径330mm 厚み5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:330製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)330入数ディスクローター:左右2枚セット
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
種別マイタギア材質SCM435、440圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
THR5520用ブレーキワイヤー前一式 TRUSCOTHR5520用ブレーキワイヤー前一式TRUSCO
1,798税込1,978
1式
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 前一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0477質量(g)43品名ブレーキワイヤー前一式タイヤ幅(inch)20
THR5520用ブレーキワイヤー後一式 TRUSCOTHR5520用ブレーキワイヤー後一式TRUSCO
2,798税込3,078
1式
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 後一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0478質量(g)94品名ブレーキワイヤー後一式タイヤ幅(inch)20
THR5520用ペダル(左右ペア) TRUSCOTHR5520用ペダル(左右ペア)TRUSCO
3,500税込3,850
1組
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ペダル(左右ペア)一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0480質量(g)346品名ペダル(左右ペア)タイヤ幅(inch)20
THR5520用ギアクランク(左右ペア) TRUSCOTHR5520用ギアクランク(左右ペア)TRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0479質量(kg)1.235品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)20