カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 医療(5)
  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r542」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-R)ParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR542
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250V適合コードコネクタボディR544
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
別置形トランス IDEC(和泉電気)別置形トランスIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホイール型ランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型ランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型カーボランダムゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18粒度#120形状平型グレー砥材C(黒色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番61-8494-05RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
229税込252
1個
当日出荷
T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
材質ポリエチレン仕様信号線穴付形状キャップ
ハンディロープ AIOULE(ふじわら)ハンディロープAIOULE(ふじわら)
889税込978
1個
4日以内出荷
よじれにくく滑車用ロープに最適。
おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ)おんどとり用温度センサT&D(ティアンドデイ)
7,498税込8,248
1個(1個)
翌日出荷
リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5EIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ミニキャビネット"LVR型" TRUSCOミニキャビネット"LVR型"TRUSCO
68,980税込75,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール奥行(mm)412間口(mm)392
リーマ 超硬S CSR5 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR5EIKO(栄工舎)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質K10刃長(mm)30刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
排水スリップパッキンセット KVK排水スリップパッキンセットKVK
279税込307
1セット
当日出荷から4日以内出荷
用途排水トラップの32mm用U字管とテールピースの接続部に使用するパッキンです。
法定表示板用ベース 4点用二列型 つくし工房法定表示板用ベース 4点用二列型つくし工房
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途法定表示板等を貼り付けるベース付属品取付金具×6個材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH)(mm)1070×870内寸(mm)1025×825表示内容青無地
RG SRパッド パジェロJR RG(レーシングギア)RG SRパッド パジェロJRRG(レーシングギア)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
38,980税込42,878特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45全長L(mm)95材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5.4シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)10
ミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型) TRUSCOミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型)TRUSCO(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。引き出し1段にカード差しが1つ付いています。(見出しカード・カバー付)引き出しはシングルレール機構です。軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。ワイドサイズでは収納性にも優れています。
奥行(mm)412間口(mm)500
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から89日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
5ポートマスタバルブ ARシリーズ ParkerTAIYO5ポートマスタバルブ ARシリーズParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類マスタバルブポート数5
メディカルマット テラモトメディカルマットテラモト
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
細かい繊維と消毒液で靴底の汚れを除去するマットです。
材質表面/ポリプロピレン100%、裏面/塩化ビニル、枠/塩化ビニル付属品殺菌消毒液4L寸法(mm)750×900×10
Baumer IVO エンコーダホイール 樹脂 Baumer IVOBaumer IVO エンコーダホイール 樹脂Baumer IVO
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス) ノーブランド【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス)ノーブランド
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーUDトラックスサービス分類リサイクル・リビルト
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR5EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
ストレッチPEグローブ FRシリーズ ファーストレイトストレッチPEグローブ FRシリーズファーストレイト
24,980税込27,478
1ケース(40箱×200枚)
6日以内出荷
仕様高伸縮性低密度適合食衛生法材質グリーンポリエチレン使用種類内エンボス厚さ(μm)30
NCD 吸盤2個セット(大) 貝印NCD 吸盤2個セット(大)貝印
349税込384
1個
5日以内出荷
強力な大型吸盤。取り替えに便利な吸盤2個セット。
材質ポリエチレン(耐熱温度80℃)寸法(mm)55×55×18
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ブラケットバッテリー (1K) MAZDA(マツダ)ブラケットバッテリー (1K)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
パネル(L) ホイールエプロン (GA) MAZDA(マツダ)パネル(L) ホイールエプロン (GA)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
パネル(L) エプロン & フレーム (GA) MAZDA(マツダ)パネル(L) エプロン & フレーム (GA)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
パネル(L) FRT ホイルエプロン (GA) MAZDA(マツダ)パネル(L) FRT ホイルエプロン (GA)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(DFR5-)フイラーリツド,パネル MAZDA(マツダ)(DFR5-)フイラーリツド,パネルMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
丸物保持具 タンガロイ丸物保持具タンガロイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷