カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガスチャージ機器(1)
  • 空調・電設資材(23)
    • フロンガス(1)
    • ゲージマニホールド(15)
    • 機器用ゲージ(2)
  • メカニカル部品(224)
  • 家電(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • バイク部品(75)
  • 農業機械(31)
  • 制御機器(29)
  • 厨房用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 測定用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • バッテリー・電装(12)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
冷媒の種類
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r600a」の検索結果

754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R600a HC冷媒サービス缶用バルブ イチネンTASCOR600a HC冷媒サービス缶用バルブイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
用途R600a用チャージホース(接続口)1/4フレアオス
R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5ゲージ径(Φmm)80
R600a・R290 HC冷媒用サービスキット イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用サービスキットイチネンTASCO
89,980税込98,978
1セット(5組)
4日以内出荷
高精度ゲージ付
用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用圧力計 68ΦゲージイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)68
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用圧力計 80ΦゲージイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)80
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ幅B(mm)20厚さt(mm)15形状V型端面シール作動方式(軸)回転
ライザブロック Mitutoyo(ミツトヨ)ライザブロックMitutoyo(ミツトヨ)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール(フッソ) VR型 NOKオイルシール(フッソ) VR型NOK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
デジカラー MUTOHデジカラーMUTOH
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測表示桁数±5表示カウント/7セグメントLED(赤色)文字高(mm)10軸径(Φmm)(取付)35リセットMANUAL RESET最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ電源(V)AC100±10%(50/60Hz)電源コード2mプラグ付き消費電力(W)2.2使用温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-20~80質量(g)約900耐振動49m/s2(5G)で30分耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)保護構造IP50
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-600A SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-600ASMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
オイルシール VR VR600A NOKオイルシール VR VR600ANOK
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1256-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)600使用可能軸径(mm)580~630軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1 ABBOBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1ABB
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311アズワン品番65-8067-60
CD Series(CDM2L32R) SMCCD Series(CDM2L32R)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
SEC-広幅バイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-広幅バイト インサート住友電工ハードメタル
42,980税込47,278
1セット(10個)
3日以内出荷
全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
Wi-Fi 6E対応 産業向けワイヤレスブリッジ BR-600AX サイレックス・テクノロジーWi-Fi 6E対応 産業向けワイヤレスブリッジ BR-600AXサイレックス・テクノロジー
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
本製品はWi-Fi 6E に対応した産業向けのワイヤレスブリッジです。有線LANポートを持つ機器を簡単に無線LANネットワークに接続することができます。6GHz帯を利用した通信に対応しているため、既存の2.4GHz/5GHzを利用した無線通信に影響を与えません。
チップ KGVR 住友電工ハードメタルチップ KGVR住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質AC530U
CD Series(CDM2B32R) SMCCD Series(CDM2B32R)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
HC冷媒用ゲージマニホールド イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
ゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
HC冷媒サービス缶 イチネンTASCOHC冷媒サービス缶イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個(100g)
当日出荷
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135内容量(g)100
HC冷媒用ゲージマニホールド 68Φ イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールド 68ΦイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
R290、R600a用マニホールド本体のみ
圧力計68Φ
チェストフリーザー Panasonic(パナソニック)チェストフリーザーPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。
用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
HC冷媒用ゲージマニホールドキット68Φ イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールドキット68ΦイチネンTASCO
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付サイトグラス付マニホールドボディチャージホース… 各1
ホース長さ(cm)チャージ:150(赤・青・黄)低圧連成計(MPa)-0.1~1.0(TA141HC)高圧連成計(MPa)-0.1~1.5(TA140HC)圧力計68Φ
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F25~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F25~)SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TNR SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TNRSMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT配管方向(R) 右側集中配管
マニホールドキットHC アサダマニホールドキットHCアサダ
36,980税込40,678
1組
3日以内出荷
R290、R600a機器のサービス用2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
CM Series(CM2L40R) SMCCM Series(CM2L40R)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
サービスキットHC アサダサービスキットHCアサダ
87,980税込96,778
1組
3日以内出荷
R290、R600a機器のサービス用2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR) SMCCY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR)SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G配管方向(R) 右側集中配管
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32RSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2L32R) SMCCM Series(CM2L32R)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2B40R) SMCCM Series(CM2B40R)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25RSMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25R) SMCCY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25R)SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
...