カテゴリ

  • 自動車純正部品(26)
  • 制御機器(23)
  • バイク純正部品(19)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r64p」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    649税込714
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • スズキ純正 本革乗降グリップカバー スズキ

    スズキ純正 本革乗降グリップカバー

    スズキ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。左右セット。取付可能位置:エブリイワゴン(Aピラー、Bピラー)、エブリイ(Aピラー)。※エブリイワゴンでAピラー、Bピラー両方に装着する場合は2セット必要です
    ブラック適合車種EVERY/EVERYWAGONステッチレッド
  • カバーセット R*NHA64P* 83400MFT000ZA ホンダ

    カバーセット R*NHA64P* 83400MFT000ZA

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番83400-MFT-000ZA
  • カウルセット R.*NHA64P* 64310MCWJ30ZE ホンダ

    カウルセット R.*NHA64P* 64310MCWJ30ZE

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64310-MCW-J30ZE
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,798税込10,778
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,798税込6,378
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    44,980税込49,478
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,998税込8,798
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台。差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字"T"をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)一般仕様:AC・DC 800V/UL認定仕様:AC・DC 600V/TUV認定仕様:AC・DC 600V端子間ピッチ(mm)10結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~18
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,398税込5,938
    1個
    15日以内出荷
    仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,498税込8,248
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    形状1段結線方式スプリングロック
  • カバー R.リヤ*NHA64P* 83651MFT640ZB ホンダ

    カバー R.リヤ*NHA64P* 83651MFT640ZB

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番83651-MFT-640ZB
  • カバー R.イン*NHA64P* 64431MFT640ZA ホンダ

    カバー R.イン*NHA64P* 64431MFT640ZA

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番64431-MFT-640ZA
  • カバー R.トラ*NHA64P* 83500KS4940ZR ホンダ

    カバー R.トラ*NHA64P* 83500KS4940ZR

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番83500-KS4-940ZR
  • SKIRT,R F*NHA64P*  64410MGST70ZD ホンダ

    SKIRT,R F*NHA64P* 64410MGST70ZD

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • カウル R.リヤー*NHA64P* 77210KFK630ZG ホンダ

    カウル R.リヤー*NHA64P* 77210KFK630ZG

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番77210-KFK-630ZG
  • COWL,R RE*NHA64P*  77220MJJD70ZD ホンダ

    COWL,R RE*NHA64P* 77220MJJD70ZD

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R G*NHA64P*  77216MCWD00ZJ ホンダ

    COVER,R G*NHA64P* 77216MCWD00ZJ

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • パネル R.メー*NHA64P* 64330MCWD00ZK ホンダ

    パネル R.メー*NHA64P* 64330MCWD00ZK

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64330-mcw-d00zk
  • COWL,R RE*NHA64P*  77220MGSD70ZD ホンダ

    COWL,R RE*NHA64P* 77220MGSD70ZD

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL R,M*NHA64P*  64330MCWC00ZJ ホンダ

    PANEL R,M*NHA64P* 64330MCWC00ZJ

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,R FR*NHA64P*    64310MGSD70ZD ホンダ

    COWL,R FR*NHA64P* 64310MGSD70ZD

    ホンダ
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
  • DUCT,R SI*NHA64P*    64223MFP900ZD ホンダ

    DUCT,R SI*NHA64P* 64223MFP900ZD

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • スカート R.フロ*NHA64P* 64410MGSD70ZD ホンダ

    スカート R.フロ*NHA64P* 64410MGSD70ZD

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64410-MGS-D70ZD
  • スカート R.フロ*NHA64P* 50611MCT030YB ホンダ

    スカート R.フロ*NHA64P* 50611MCT030YB

    ホンダ
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50611-MCT-030YB
  • 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅

    車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.64ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.64ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • S/P UD 01Z64-R4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z64-R4 ナカノ

    NAKANO
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55214-Z9200
  • S/P UD 01Z64-R7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z64-R7 ナカノ

    NAKANO
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55127-Z9612
  • S/P UD 01Z64-R2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z64-R2 ナカノ

    NAKANO
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55212-Z9112