曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字"T"をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

形状
1段
定格絶縁電圧(V)
一般仕様:AC・DC 800V/UL認定仕様:AC・DC 600V/TUV認定仕様:AC・DC 600V
端子間ピッチ(mm)
10
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
12~18
内容量
1個
全192種類を絞り込む
極数
色
192種類すべて表示中
注文コード
品番
色
極数
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073279VTZL-10/2O-43P橙43一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥18,202
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073288VTZL-10/2O-6P橙6一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥3,003
¥2,798
¥3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073297VTZL-10/2O-31P橙31一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥13,273
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073306VTZL-10/2O-25P橙25一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥10,808
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073315VTZL-10/2O-67P橙67一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥28,060
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073331VTZL-10/2O-73P橙73一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥30,525
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073340VTZL-10/2O-5P橙5一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥2,593
¥2,398
¥2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073349VTZL-10/2O-71P橙71一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥29,704
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073358VTZL-10/2O-81P橙81一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥33,812
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073367VTZL-10/2O-74P橙74一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥30,936
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073376VTZL-10/2O-36P橙36一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥15,326
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073385VTZL-10/2O-56P橙56一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥23,542
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073401VTZL-10/2O-24P橙24一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥10,397
¥9,598
¥10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073410VTZL-10/2O-34P橙34一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥14,505
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073419VTZL-10/2O-92P橙92一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥38,330
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073428VTZL-10/2O-69P橙69一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥28,882
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073437VTZL-10/2O-42P橙42一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥17,792
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073446VTZL-10/2O-39P橙39一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥16,558
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073455VTZL-10/2O-44P橙44一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥18,613
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073471VTZL-10/2O-66P橙66一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥27,649
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073480VTZL-10/2O-62P橙62一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥26,007
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073489VTZL-10/2O-76P橙76一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥31,757
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073498VTZL-10/2O-61P橙61一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥25,596
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073507VTZL-10/2O-8P橙8一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥3,825
¥3,598
¥3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073516VTZL-10/2O-91P橙91一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥37,919
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073525VTZL-10/2O-19P橙19一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥8,343
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073541VTZL-10/2O-21P橙21一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥9,165
¥8,498
¥9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073550VTZL-10/2O-84P橙84一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥35,044
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073559VTZL-10/2O-83P橙83一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥34,633
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073568VTZL-10/2O-87P橙87一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥36,276
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073577VTZL-10/2O-4P橙4一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥2,182
¥1,998
¥2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073586VTZL-10/2O-38P橙38一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥16,148
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073595VTZL-10/2O-30P橙30一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥12,862
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073611VTZL-10/2O-48P橙48一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥20,256
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073620VTZL-10/2O-96P橙96一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥39,973
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073629VTZL-10/2O-88P橙88一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥36,687
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073638VTZL-10/2O-65P橙65一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥27,239
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073647VTZL-10/2O-82P橙82一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥34,223
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073656VTZL-10/2O-41P橙41一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥17,381
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073665VTZL-10/2O-50P橙50一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥21,077
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073681VTZL-10/2O-57P橙57一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥23,953
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073690VTZL-10/2O-18P橙18一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥7,933
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073699VTZL-10/2O-1P橙1一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥950
¥879
¥967(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073708VTZL-10/2O-13P橙13一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥5,878
¥5,498
¥6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073717VTZL-10/2O-23P橙23一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥9,986
¥9,198
¥10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073726VTZL-10/2O-86P橙86一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥35,865
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073735VTZL-10/2O-95P橙95一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥39,563
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073751VTZL-10/2O-63P橙63一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥26,417
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073760VTZL-10/2O-68P橙68一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥28,472
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
82073769VTZL-10/2O-28P橙28一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
¥12,041
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする