カテゴリ
- タイヤ・足回り(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- バイク部品(26)
- 農業機械(20)
- メカニカル部品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 機構部品(11)
- 制御機器(10)
- バイク純正部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Avail(アベイル)(7)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
- Igus(イグス)(13)
- KITACO(4)
- KKS(9)
- New-Era(ニューエラー)(29)
- PIRELLI(ピレリ)(4)
- SCC JAPAN(8)
- SMC(4)
- TOYO TIRES(10)
- アイセル(6)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(7)
- 丸親(7)
- 京セラ(4)
- 日電製鎖(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r70-16」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(25個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
レベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
ディップスイッチ SMRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個7日以内出荷から9日以内出荷極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。 丸洗い洗浄が可能。 接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。 視認性の向上。形状(ツマミ)標準形使用温度範囲(℃)-25~+85定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA端子形状スタンド形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-40~+85耐久性10000ステップ DC15V 30mA回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
ディップスイッチ SMRRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥539税込¥5931個7日以内出荷極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。 丸洗い洗浄が可能。 接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。 視認性の向上。形状(ツマミ)標準形使用温度範囲(℃)-25~+85定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA端子形状ライトアングル形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-40~+85耐久性10000ステップ DC15V 30mA回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 215/70R16 100H
DUNLOP(ダンロップ)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計。 独自技術「アクティブトレッド」採用。 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化。ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応。冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり。履き替え不要で交換・保管コスト削減。静粛性・耐摩耗性にも配慮用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】c抵抗【ラベリング(転がり)】B
AVX ポリマーコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TCJY476M016R0070E
AVX¥1,798税込¥1,9781セット(10個)8日以内出荷材質誘電体:タンタル静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-70シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,198~税込¥4,618~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 複動標準形 CS03R-16-ND-70シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,898~税込¥4,288~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-70Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ストローク(mm)70ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-70シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,398~税込¥4,838~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
スノーチェーン 自動車タイヤ用
(197件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC販売区分業務用
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-70シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,098~税込¥4,508~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-70シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,500~税込¥3,850~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。