カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(153)
  • 油圧機器・油圧ホース(153)
  • 自転車部品(20)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「r9150」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RD-R9150 ブラケット アクスルユニット ナット SHIMANO(シマノ)

    RD-R9150 ブラケット アクスルユニット ナット

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • Y5ZW00031 FD-R9150 プラグカバー SHIMANO(シマノ)

    Y5ZW00031 FD-R9150 プラグカバー

    SHIMANO(シマノ)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150

    SHIMANO(シマノ)
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状 さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト E-tubeポート×2 リモートスプリンターシフター用ポート×1 デュアルコントロールレバー (2×11スピード) リア:11スピード フロント:2スピード スーパーSLR:SLR EV リーチアジャスト
    材質(レバー部)GFRP標準質量(g)230(ペア)材質(ブラケット)CFRP
  • デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 ハンドル上部を握ったままで素早いシフティング:ハンドルバー中央上部のどこにでも簡単に取付けできます。
    ケーブル長(mm)261
  • ST-R9150 リターンスプリング SHIMANO(シマノ)

    ST-R9150 リターンスプリング

    SHIMANO(シマノ)
    249税込274
    1個
    欠品中
  • ST-R9150 スイッチ軸キャップ SHIMANO(シマノ)

    ST-R9150 スイッチ軸キャップ

    SHIMANO(シマノ)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R9150 グリップアジャストネジ SHIMANO(シマノ)

    ST-R9150 グリップアジャストネジ

    SHIMANO(シマノ)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
  • RD-R9150プレートボルト 2P SHIMANO(シマノ)

    RD-R9150プレートボルト 2P

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
  • RD-R9150 ストロークボルト2P/プレート SHIMANO(シマノ)

    RD-R9150 ストロークボルト2P/プレート

    SHIMANO(シマノ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
  • Y71G00011 SW-R9150 アダプターB 左 SHIMANO(シマノ)

    Y71G00011 SW-R9150 アダプターB 左

    SHIMANO(シマノ)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
  • Y71G00009 SW-R9150 アダプターA 左 SHIMANO(シマノ)

    Y71G00009 SW-R9150 アダプターA 左

    SHIMANO(シマノ)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
  • Y71G00010 SW-R9150 アダプターB 右 SHIMANO(シマノ)

    Y71G00010 SW-R9150 アダプターB 右

    SHIMANO(シマノ)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
  • Y71G00008 SW-R9150 アダプターA 右 SHIMANO(シマノ)

    Y71G00008 SW-R9150 アダプターA 右

    SHIMANO(シマノ)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
  • Y5ZW98020 FD-R9150 クランプボルト/右アダプターワッシャー SHIMANO(シマノ)

    Y5ZW98020 FD-R9150 クランプボルト/右アダプターワッシャー

    SHIMANO(シマノ)
    809税込890
    1個
    8日以内出荷
  • Y5ZW98010 FD-R9150 サポートボルト/プレート 右/F SHIMANO(シマノ)

    Y5ZW98010 FD-R9150 サポートボルト/プレート 右/F

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
  • 綿ロープ TRUSCO

    綿ロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
  • PVロープ TRUSCO

    PVロープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
    用途軽包装の梱包に!
  • ビニロンロープ TRUSCO

    ビニロンロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • 本焼 道路面引鏝 宮谷製作所

    本焼 道路面引鏝

    宮谷製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    支線の取付けに使用します。
  • 本焼 内丸面引鏝 宮谷製作所

    本焼 内丸面引鏝

    宮谷製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
  • (MR915)ウエザストリップ,フロント ドア オープニング,アウタ LH ミツビシ

    (MR915)ウエザストリップ,フロント ドア オープニング,アウタ LH

    ミツビシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (MR915)ウエザストリップ,リヤ ドア オープニング,アウタ RH ミツビシ

    (MR915)ウエザストリップ,リヤ ドア オープニング,アウタ RH

    ミツビシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (MR915)ウエザストリップ,フロント ドア オープニング,アウタ RH ミツビシ

    (MR915)ウエザストリップ,フロント ドア オープニング,アウタ RH

    ミツビシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (MR915)ウエザストリップ,リヤ ドア オープニング,アウタ LH ミツビシ

    (MR915)ウエザストリップ,リヤ ドア オープニング,アウタ LH

    ミツビシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 本焼 外丸面引鏝 宮谷製作所

    本焼 外丸面引鏝

    宮谷製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
  • ステン 内丸面引鏝 宮谷製作所

    ステン 内丸面引鏝

    宮谷製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
  • ステン 外丸面引鏝 宮谷製作所

    ステン 外丸面引鏝

    宮谷製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    いろんな面引仕上げもOK! 多種多様の面引鏝!
  • ナイロンロープ まつうら工業

    ナイロンロープ

    まつうら工業
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐水性にすぐれ、強度もあるロープです。
    用途耐水性を求められる作業ロープなどに
  • ビニロンロープ まつうら工業

    ビニロンロープ

    まつうら工業
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
    用途各種作業ロープに
  • FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
  • FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    49,980税込54,978
    1本
    9日以内出荷
    FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均96シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-54T適合チェーンHG 12スピード
  • RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷
    新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S

    SHIMANO(シマノ)
    91,980税込101,178
    1本
    9日以内出荷
    DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均215シリーズDURA-ACE R9200 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
  • パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
    材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)
  • パスカラート PA1406 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)16.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:350RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA2104 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104 (両端金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)70ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Wホース外径(Φmm)13.8材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA0308 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0308 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:115材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:290RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA0312 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0312 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:30最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ねじ規格金具ネジ:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:240材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)31.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:620RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム