カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(53)
  • バイク部品(45)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(6)
  • 縫製用品(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「ra-16」の検索結果

関連キーワード
246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • スイングペール TRUSCO

    スイングペール

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状角型色グレー規格RoHS2フタの種類スイング式
  • ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂

    ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • 鋼製握り、鋼製回転握り RA イマオコーポレーション

    鋼製握り、鋼製回転握り RA

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ質量(g)45ねじ寸法M6×1
  • ルアーフィッティング アズワン

    ルアーフィッティング

    アズワン
    ¥9,200税込¥10,120
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • ルアーロック、オス コクゴ

    ルアーロック、オス

    コクゴ
    ¥6,388税込¥7,027
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • RA型制御盤ボックス 日東工業

    RA型制御盤ボックス

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    保護等級IP54(カテゴリー2)材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • 竹熊手 エスコ

    竹熊手

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,040税込¥3,344
    1セット(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA650RA-16材質竹、針金全長(mm)約800質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • 鋼製回転握り TRUSCO

    鋼製回転握り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    ハンドル鋼製の回転グリップです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
  • 極太標識トラロープ(日本製) まつうら工業

    極太標識トラロープ(日本製)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻
    当日出荷
    日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
    用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレン色トラ(黄/黒)ロープ径(Φmm)約16切断荷重(kN)約18.7
  • ジャパン玄人DX アスファルト用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX アスファルト用

    三京ダイヤモンド工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 アスファルト用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0適合材アスファルト用チップ幅(mm)7.0
  • ARA アルミキャビネット 日東工業

    ARA アルミキャビネット

    日東工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
  • RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ 日東工業

    RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • フランジ形固定軸継手 エバオン

    フランジ形固定軸継手

    エバオン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • アンビル取付ねじ カーメックス

    アンビル取付ねじ

    カーメックス
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    ねじ切りバイト用スペアパーツ
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • スリーアームハンドル TRA MIYOSHI(小西製作所)

    スリーアームハンドル TRA

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜種類3アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴あきタイプ)

    ハヤシ(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタン
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 1.6x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    1.6x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-1.6材質コバルトハイス刃数2全長(mm)50刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.6表面処理TiNコート
  • アウトドアコード メルヘンアート

    アウトドアコード

    メルヘンアート
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
    材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
  • MAS-RAアングルコネクター ネオフレックス

    MAS-RAアングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • アウトドアコード カモ メルヘンアート

    アウトドアコード カモ

    メルヘンアート
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
    材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • KCP-RAアングルコネクター ネオフレックス

    KCP-RAアングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
  • KIRARI 1灯 メイワパーツ

    KIRARI 1灯

    メイワパーツ
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
  • アウトドアコード ハニカム メルヘンアート

    アウトドアコード ハニカム

    メルヘンアート(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。今までになかったハニカム柄のアウトドアコードです。アウトドアシーンにぴったりなちょっとスモーキーな色目が特長。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
    材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
  • クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付

    THK
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • アウトドアコード レフ メルヘンアート

    アウトドアコード レフ

    メルヘンアート
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ライトに反射して光る反射テープ入りなので、夜間での自転車走行やマラソンなどで身につけておくと安心です。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
    材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
  • エクセルパイプRA 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルパイプRA

    三菱ケミカルインフラテック
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻
    7日以内出荷
    長さ(m)100肉厚t(mm)2
  • クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

    THK
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所

    精密固定軸継手 RAシリーズ

    酒井製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
    材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応