カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-29」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    3,980税込4,378
    1足
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • (RA297)BOLT 三菱ふそう

    (RA297)BOLT

    三菱ふそう
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • (RA299)SHAFT 三菱ふそう

    (RA299)SHAFT

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (RA295)PLATE 三菱ふそう

    (RA295)PLATE

    三菱ふそう
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • ネオフュージョン フラットプレート SW29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート SW29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    スノーホワイト直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • ネオフュージョン フラットプレート SB 29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート SB 29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    スモーキーブラック直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • Cynergy3 リードスイッチ CYNERGY3

    Cynergy3 リードスイッチ

    CYNERGY3
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    材質(コンタクト)ロジウムRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
  • (RA299)SHAFT ASSY 三菱ふそう

    (RA299)SHAFT ASSY

    三菱ふそう
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • ネオフュージョン フラットプレート CB29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート CB29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    チェスナッツブラウン直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • ネオフュージョン フラットプレート PG29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート PG29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    ピタヤグレー直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • ネオフュージョン フラットプレート DR29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート DR29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    ダークレッド直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

    京セラ
    84,980税込93,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (3×Dc)

    京セラ
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (5×Dc)

    京セラ
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • シーメンス 機械式コネクタ SIEMENS

    シーメンス 機械式コネクタ

    SIEMENS
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:機械式コネクタ●併用可能製品:3RT2.1コンタクタ, S00可逆コンタクタアセンブリ●電池タイプ:S00RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mech. connector lateral interlocking fo 1袋 10個入 SIEMENS

    Mech. connector lateral interlocking fo 1袋 10個入

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens 機械式コネクタは、コンタクタ用の側面インターロックを備えており、2 つのコネクタと 1 つの Anchor で構成されています。コンタクタのサイズは S0 です
    仕様●アクセサリタイプ:機械式コネクタ●併用可能製品:コンタクタ 3RT2.2●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-28
  • リンクモジュール 1袋 10個入 SIEMENS

    リンクモジュール 1袋 10個入

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens リンクモジュールは、3RV2.1 及びこのねじ / スプリング式 Terminal 用の電気 / 機械式として使用することができます。ねじ固定取り付けタイプを使用しています。DC で動作します。コンタクタのサイズは SS00 - S0 です
    仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7345-56
  • Wiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入 SIEMENS

    Wiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens 配線キットに Terminal のねじタイプがあり、可逆コンタクタアセンブリボタンを使用しています。IT スターターサイズは S00、コンタクタ間にギャップなしです。取り付けタイプはクリップオン式です
    仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール●併用可能製品:コンタクタアセンブリ S00●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2117アズワン品番65-7345-91
  • シーメンス  アダプタキット SIEMENS

    シーメンス アダプタキット

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
  • Wiring kit screw electrical and mechan SIEMENS

    Wiring kit screw electrical and mechan

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 配線キットにはスプリングタイプ Terminal があり、YD コンビネーションの機械式インターロックを含む電気 / 機械式です。IT スターターサイズは S00 です。S00 。取り付けタイプはクリップオン式です
    仕様●アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:3RA2 シリーズ●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7345-20
  • シーメンス 配線キット SIEMENS

    シーメンス 配線キット

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens リンクモジュール 3RA2 SIEMENS

    Siemens リンクモジュール 3RA2

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RA2接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けアクセサリ 3RA2 用 SIEMENS

    取り付けアクセサリ 3RA2 用

    SIEMENS
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズスペーサディスクは、主に標準取り付けレールアダプタに使用されます。コンタクタのサイズは S0 です。取り付けタイプはクリップオン式です
    仕様●種類:スペーサディスク●併用可能製品:3RA2●素材:プラスチック●コード番号:202-1713アズワン品番65-7838-51
  • リンクモジュール SIEMENS

    リンクモジュール

    SIEMENS
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ハイブリッドリンクモジュールは、3RV2.1 及び 3RV2.1 に対応する電気 / 機械式 Terminal として使用することができます。プラグ対応取り付けタイプを使用しています。コンタクタのサイズは S00 です
    仕様●アクセサリタイプ:ハイブリッドリンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7337-96
  • Siemens リンクモジュール SIEMENS

    Siemens リンクモジュール

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovation接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス Link Module SIEMENS

    シーメンス Link Module

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    3RA2アクセサリ。Siemens製の業務用3RU2シリーズ接触器のアクセサリです。アクセサリにはリンクモジュールが含まれます。
    仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3RV2シリーズSIRIUSモータスタータ●範囲:Sirius Innovation●サイズ:S2●コード番号:136-9682アズワン品番65-7295-12
  • 1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右) ATEN

    1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右)

    ATEN
    5,998税込6,598
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造
    セット内容本体 × 5幅(mm)57サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
    チャック径(mm)10
  • 534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE(キャットアイ)

    534-2900 充電クレードル3 CRA-003

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
    用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
  • イスランドタンブラー290cc(6ヶ入) アルク

    イスランドタンブラー290cc(6ヶ入)

    アルク
    2,898税込3,188
    1個(6個)
    翌々日出荷
    TGK品番1-2284-2901材質ソーダガラス寸法(mm)Φ63(63)×145
  • マフラー 2 99999-03121 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラー 2 99999-03121

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ギア アイドラー 2 99999-03488 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア アイドラー 2 99999-03488

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UJ-15517-00
  • カラー 2 296-23364-02 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 2 296-23364-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷