カテゴリ

  • 卓上消耗品(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)

「ra-29」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個ほか
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ネオフュージョン フラットプレート SW29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート SW29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    スノーホワイト直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • ネオフュージョン フラットプレート SB 29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート SB 29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    スモーキーブラック直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • Cynergy3 リードスイッチ CYNERGY3

    Cynergy3 リードスイッチ

    CYNERGY3
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    材質(コンタクト)ロジウムRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
  • ネオフュージョン フラットプレート CB29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート CB29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    チェスナッツブラウン直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • ネオフュージョン フラットプレート PG29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート PG29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    ピタヤグレー直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • ネオフュージョン フラットプレート DR29cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート DR29cm

    ラックポーセレン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    ダークレッド直径(Φmm)293高さ(mm)29
  • マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

    京セラ
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (3×Dc)

    京セラ
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (5×Dc)

    京セラ
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • シーメンス 機械式コネクタ SIEMENS

    シーメンス 機械式コネクタ

    SIEMENS
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:機械式コネクタ●併用可能製品:3RT2.1コンタクタ, S00可逆コンタクタアセンブリ●電池タイプ:S00RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス  アダプタキット SIEMENS

    シーメンス アダプタキット

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
  • シーメンス 配線キット SIEMENS

    シーメンス 配線キット

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens リンクモジュール 3RA2 SIEMENS

    Siemens リンクモジュール 3RA2

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RA2接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens リンクモジュール SIEMENS

    Siemens リンクモジュール

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovation接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右) ATEN

    1U対応 リング型ケーブルフックブラック(右)

    ATEN
    5,998税込6,598
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。縦方向の配線を無理なくまとめ、整理された配線状況を維持。1Uサイズのフック部は、小 (RA3000)・中 (RA2900)の2種類のバリエーション。ラックの片側だけに取り付けられる構造
    セット内容本体 × 5幅(mm)57サイズUサイズ:1U高さ(mm)44奥行(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
    チャック径(mm)10
  • 534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE(キャットアイ)

    534-2900 充電クレードル3 CRA-003

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
    用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
  • イスランドタンブラー290cc(6ヶ入) アルク

    イスランドタンブラー290cc(6ヶ入)

    アルク
    2,898税込3,188
    1個(6個)
    翌々日出荷
    TGK品番1-2284-2901材質ソーダガラス寸法(mm)Φ63(63)×145
  • キャンパス タンブラー290 V6501 294cc(12個入) 川崎

    キャンパス タンブラー290 V6501 294cc(12個入)

    川崎
    6,398税込7,038
    1箱
    翌々日出荷
    全面物理強化。耐熱温度差120℃。「Arcorco(アルコロック)」ブランドのガラス食器は、1958年の誕生以来、長年に渡り世界中のプロフェッショナルの方々にご愛用頂いています。業務用ガラス食器のグローバル・スタンダード・ブランドとして幅広く認知されています。スタッキング(積み重ね)可能。6個入り。
  • ボルミオリロッコ ノニックス タンブラー290 294cc(10000005381)(12個入) ボルミオリ・ロッコ

    ボルミオリロッコ ノニックス タンブラー290 294cc(10000005381)(12個入)

    ボルミオリ・ロッコ
    4,998税込5,498
    1箱
    翌々日出荷
    全面強化ガラス。業務用食器洗浄機の使用はもちろんOK。通常のグラスの2.5倍の強度。温度変化にも強い。もし割れても細かな破片になるのでとても安全です。積み重ね可能。収納やスペースを考慮し、積み重ねが出来るよう設計された製品です。12個入り
  • ニューヨークバー ジュースタンブラー 290cc Stolzle(シュトルツル)

    ニューヨークバー ジュースタンブラー 290cc

    Stolzle(シュトルツル)
    3,398税込3,738
    1セット(6脚)
    5日以内出荷
    シュトルッツルのタンブラーは、洗浄機対応・温度変化や衝撃にも強い。輝きと透明感あるグラス品質。洗練された都会的なバーを演出する、エレガントでクラシックなスタイル
    材質ガラス容量(mL)290高さ(mm)107最大径(Φmm)70品名・タイプワイングラス
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm マクセル

    ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm

    マクセル
    38,980税込42,878
    1本
    18日以内出荷
    ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)295質量(g)136ブレード長さ(mm)250ブレード幅(mm)19
  • LB73 コーナーイス ビ張り 600W600D730H アプリコット ダーク色 ビニールレザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB73 コーナーイス ビ張り 600W600D730H アプリコット ダーク色 ビニールレザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×730グリーン購入法適合
  • フローザ 2人用イス(肘なし) 1035W545D780H アプリコット 旧品番LB20RZ オカムラ(岡村製作所)

    フローザ 2人用イス(肘なし) 1035W545D780H アプリコット 旧品番LB20RZ

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×545×780グリーン購入法適合