カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(34)
- ホンダ(9)
- ネグロス電工(7)
- 日東工業(6)
- NORGREN(4)
- 測範社(3)
- 協和[機構部品](3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- KYOWA(協和製作所)(3)
- SAMTEC(3)
- レーザーピーチ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- KSフィルター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ラクテム(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 倉敷化工(1)
- スズキ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra-34」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ポット用RA有機ルイボスティーTB34P
国太楼¥6,798税込¥7,3421ケース(102g×12個)5日以内出荷レインフォレストアライアンス、有機JASのダブル認証のルイボス茶葉を使用しています。プレミアムグレード使用でほのかな甘みがあり口あたりよく仕上げています。種類ルイボスティー原材料有機ルイボス栄養成分炭水化物 0.1 g
四面コロアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷マンホールラックにさらなる安心感をプラス。ケーブルの外れ止めに付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)
WATERS¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。適合規格ISO 228-2
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
アウトドアコードでつくるくびわ&リード
メルヘンアート¥2,798税込¥3,0781袋6日以内出荷耐荷重180kgの丈夫なアウトドアコード(3mmのパラコード)と強度試験済みのストロングパーツで首輪とリードが作れるキットです。 付属のレシピはわかりやすい写真解説に、丈夫につくるポイントも掲載!初心者の方でも簡単につくることができます。 わんちゃんの首輪やリードは、犬種によってサイズが様ー。 ウチの子にぴったりのサイズでつくることができます。 首輪やリードを制作するのに頑丈なパーツが欲しい!というお声を多くいただき、発売したストロングパーツはJIS規格に則った試験も受けています。 丸カンやDカンは、継ぎ目がない一体型となっており、力がかかって開いてしますことがありません。 鉄砲カンは、ジョイント部分が頑丈な作りになっており、負荷が掛かっても壊れにくく、安全性が求められるリードには最適です。 ※ただし、作り方や作り手の手加減によって作品の強度は変わりますので、ご留意ください。セット内容アウトドアコード、プラバックル1個、Dカン1個、レシピ必要な道具:バインダー、はさみ、定規、ライター制作時間:約3時間長さ(cm)リード:約105(持ち手含まず)首廻り(cm)約35まで![モーターローラ Φ48.6型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10385594-181106-02.jpg)
モーターローラ Φ48.6型
協和[機構部品]¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ付属品端子金具材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
レーザーピーチ¥61,980税込¥68,1781箱(100枚×4袋)4日以内出荷トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、幅広い用途のスタンダードタイプのフィルム用紙用途屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表仕様ミシン目なし厚さ(mm)0.142色白基材PET坪量(g/m2)199素材PET
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(8巻)8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用
レーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊
レーザーピーチ¥59,980税込¥65,9781箱(200枚×2袋)3日以内出荷トナー定着がよくラミネート不要の耐水で剥がした後の糊残りが少ないシールタイプ用紙用途短期掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、仕様ミシン目なし色白基材発泡PET粘着剤強粘再剥離基材厚さ(mm)約0.084面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ総厚(mm)約0.219適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊
レーザーピーチ¥59,980税込¥65,9781箱(200枚×2袋)3日以内出荷トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙用途屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、選挙ポスター仕様ミシン目なし色白基材PET粘着剤溶剤性強粘基材厚さ(mm)約0.058面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ幅×長さ(mm)320×450シートサイズSRA3総厚(mm)約0.191適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F180
SMC¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-5~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-3~)
SMC¥70,980税込¥78,0781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付



























![モーターローラ Φ48.6型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10385594-181106-02.jpg)