カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
    • Vベルト(レッド)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ゴム・スチール・ステンレス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-44」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
スライドレール CBL-RA44 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA44LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)高さ(mm)44.5質量(g)3400質量(kg/m)3.4材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
トメロン金具 オーエッチ工業トメロン金具オーエッチ工業
249税込274特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め材質スチール
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ酒井製作所
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
くらしのファイル ナカバヤシくらしのファイルナカバヤシ(1件のレビュー)
479税込527
1個
5日以内出荷
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェア RA-4400シリーズ ローバック アイコオフィスチェア RA-4400シリーズ ローバックアイコ
56,980税込62,678
1脚
4日以内出荷
機能重視でシンプルにまとめられたバックデザインのスタンダードモデル。大きく弧を描くアームレストがゆとりを感じさせる飽きのこないデザインが魅力です。
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとしてBK(ブラック)タイプナイロン双輪キャスター5本脚(Φ50)張地(背)ビニールレザー張り、耐次亜塩素酸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W670×D675×H920~995・SH420~495機能背ロック機構、上部全体ロッキング機構、スチール肘メッキ仕上げパッド付き、ガス上下調整レバー、ロッキングロックレバー(1ポジション)、ロッキング強度調整ノブ部材(座面)成形合板、ウレタンフォーム部材(背面)成形合板、ウレタンフォーム材質(脚)アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ50mmナイロン双輪キャスターグリーン購入法適合材質(肘部)スチール肘メッキ仕上げ、パッド付き
オフィスチェア RA-4400シリーズ ハイバック アイコオフィスチェア RA-4400シリーズ ハイバックアイコ
59,980税込65,978
1脚
6日以内出荷
機能重視でシンプルにまとめられたハイバックデザインのスタンダードモデル。大きく弧を描くアームレストがゆとりを感じさせる飽きのこないデザインが魅力です。
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、上部全体ロッキング、背ロック機構材質背/成型合板 ウレタンフォーム、座/成型合板 ウレタンフォーム、肘/スチール肘メッキ仕上げ パッド付き、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ50mmナイロン双輪キャスター張地ビニールレザー(耐次亜塩素酸)肘掛肘付きタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×675×1080~1155・SH420~495材質(脚)アルミダイキャスト/ポリッシュ仕上げグリーン購入法適合背タイプハイバック色(座面)BK色(背面)BK
KEMET 紙コンデンサ KEMETKEMET 紙コンデンサKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷
VFRA4_11 - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVFRA4_11 - 5ポートエアオペレートバルブSMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
ポート数5
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-5~)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-15~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-15~)SMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN125SMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-5~)SMC
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-2~)SMC
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN160-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN160-5~)SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN140-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN140-5~)SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-1~)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN200-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN200-~)SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-6~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-6~)SMC
98,980税込108,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN180 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN180SMC
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
ロックアップシリンダ CDL1F125 SMCロックアップシリンダ CDL1F125SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-44AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-44AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-44AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-44AZSMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-44Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-44Z)SMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
バルブ付エアシリンダ (CDV3LN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3LN50-~)SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CBチェア くろがね工作所CBチェアくろがね工作所
39,980税込43,978
1セット(2脚)ほか
31日以内出荷
スクエアなデザインでコンパクトなサイズの多目的チェア。機能にも優れ、しなやかな曲線を描く背もたれと独自のロッキング機構により快適な座り心地を提供します。
関連キーワード
Vベルト(レッド)カテゴリ