5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA40) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-50Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA40-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケース アズワン品番65-5713-92
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷