カテゴリ

  • メカニカル部品(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 空調・照明・電設資材(119)
  • バイク純正部品(85)
  • 制御機器(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 電気材料(27)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(23)
  • 家電(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 測定用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(10)
  • テープ(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 住設機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-50」の検索結果

関連キーワード
855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-50 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-50

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • RA-50シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管 CKD

    RA-50シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管

    CKD
    4,400税込4,840
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    接続口径1/8接続方式Rc排気機構リリーフタイプ
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50B

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m) アイリスオーヤマ

    ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなしグレー/ブルーキャスターなし適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 保冷剤 結露防止不織布フィルム(2) アイスジャパン

    保冷剤 結露防止不織布フィルム(2)

    アイスジャパン(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(50g×360個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。
    材質不織布/NY/PE
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • クレパス太巻き サクラクレパス

    クレパス太巻き

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    72税込79
    1本
    当日出荷
    ●鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。
    用途●木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。●建築資材・工業資材へのチェックマーク。●濡れた面へのマーキング。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド

    50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品)

    エバープラウド(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。 自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。 後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
    材質スチール質量(g)1040破断荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)

    色分け・ラインテープ 471

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
    用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • 象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん 象印マホービン

    象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん

    象印マホービン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    電気とまほうびんでかしこく保温し、消費電力を抑えます。 たっぷりのお湯がスピーディーに沸く「1300Whハイスピード沸とう」 耐久性と手入れ性に優れた「クリアコートステンレスボディ」 98℃ 90℃ まほうびん保温の3段階保温設定。
    ステンレス容量(L)5消費電力(W)湯沸1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×310×340機能6段階節約ロングタイマーアズワン品番64-4189-02TKG品番9-0875-0501
  • 50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(5件のレビュー)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-50材質プラスチック寸法(mm)60×94×14タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)48
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心機用ローター アズワン

    遠心機用ローター

    アズワン
    79,700税込87,670
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN サンコー(タイタン)

    胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN

    サンコー(タイタン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
    用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3
  • クリアポケット替台紙 ナカバヤシ

    クリアポケット替台紙

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)
    当日出荷
    30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
    仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)材質ポリプロピレンクリア寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色分け・ラインテープ 764 3M(スリーエム)

    色分け・ラインテープ 764

    3M(スリーエム)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
    用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示仕様再はく離:剥がせます主な用途表示・安全用最高使用温度(℃)29粘着力(N/mm)21
  • ビニールテープ 35 3M(スリーエム)

    ビニールテープ 35

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • 強化ボックススタンド 未来工業

    強化ボックススタンド

    未来工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    設置、収納が簡単 コンパクト設計です。
    適合ボックス幅500~850mm(強化ボックス(浅形)は取り付けられません。)
  • 円形台車 TRUSCO

    円形台車

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
    仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
  • I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール

    柄付ラフィングアンギュラーカッター RA

    大洋ツール
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • LMローラー(LR形/LRA形) THK

    LMローラー(LR形/LRA形)

    THK
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴あきタイプ)

    ハヤシ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタン
  • 冷蔵用保冷材 フリーザーアイスソフト 0℃ アイスジャパン

    冷蔵用保冷材 フリーザーアイスソフト 0℃

    アイスジャパン
    3,298税込3,628
    1式(360個)
    4日以内出荷
    冷蔵輸送・冷蔵保管等に最適の0℃タイプの保冷材(保冷剤)です。生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。安心・高品質の日本製です。
    用途生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に温度(℃)タイプ:0
  • ストッパー付円形台車 TRUSCO

    ストッパー付円形台車

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    積載面寸法(mm)Φ552キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ストロングラインα】 耐圧1.7MPa 両面(外張り・内張り)ゴムコーティング仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ストロングラインα】 耐圧1.7MPa 両面(外張り・内張り)ゴムコーティング仕様

    岩崎製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高耐久仕様の多目的送水ホースです。最高使用圧力1.7MPaに対応し、防災・消防用途をはじめ、散水や工業用送水、粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホースの内面・外面の両面にゴムコーティング(外張り・内張り)を施しており、耐摩耗性・耐候性・耐久性を大幅に向上。外部からの擦れや衝撃、紫外線などによる劣化を抑え、長期間にわたり安定した性能を発揮します。 また、内面ゴムコーティングにより優れた送水性能を実現し、スムーズな流水性と高い耐圧性能を両立。過酷な現場でも安心してご使用いただけるプロ仕様の送水ホースです。 防災・消防現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな送水・散水用途で幅広く活躍します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.7MPaの高耐圧仕様 ・外張り・内張り両面ゴムコーティング仕様 ・優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現 ・内面ゴムコーティングによりスムーズで安定した送水性能 ・過酷な使用環境にも対応する高い信頼性 ・消防・防災から産業用途まで幅広く対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 最高使用圧力1.7MPaと両面ゴムコーティング仕様により、優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現。消防ホースと同等の製法による高い品質で、防災・消防から産業・農業まで、あらゆる現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/両面/ゴム/ライニング/1.7MPa長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.7金具町野式特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬
  • 菊水 セーフティートラテープ(危険標示) 菊水

    菊水 セーフティートラテープ(危険標示)

    菊水
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
    用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、仕様はく離紙付材質オレフィン系フィルム厚さ(mm)0.16テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20粘着剤ゴム系色(柄)トラ(黄/黒)粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)60
  • 楽太郎 HARAX(ハラックス)

    楽太郎

    HARAX(ハラックス)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様組立品材質(本体)アルミ合金
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所

    スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ

    北川鉄工所
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
    タイプ分割爪
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 50x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    50x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    8,050税込8,855
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-50
  • 中皿付大型工具箱 エスコ

    中皿付大型工具箱

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    パーツトレー(白色)は取り出し可能です。
    材質(本体)ポリプロピレン
  • 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン

    電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
...