カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
  • 空調・電設資材(16)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ゴム・スチール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-54」の検索結果

関連キーワード
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンフィルターエレメント RA-54S用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-54S用オリオン機械
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-54S-G1
クリーンフィルターエレメント RA-54D用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-54D用オリオン機械
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-53D-G1
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
吸気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
排気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)3処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
5.4x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ5.4x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)12刃数2全長(mm)60エスコ品番EA824RA-5.4シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5.4表面処理TiNコート
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
タンクパッド MT-TT054RA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TT054RAMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TT054RA販売備考:Red with Beige&Metallic Gold キャンセル不可商品です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-19タイプ:Tank Pad色[カラー]:レッド/ベージュ/メタリック ゴールド材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Bonneville T100 (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ベージュ/メタリック ゴールド備考TRIUMPH Bonneville T100 (17-19)タイプTank Pad
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ABS スペーサー(丸型) / ARA 廣杉計器ABS スペーサー(丸型) / ARA廣杉計器(1件のレビュー)
819税込901
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
くらしのファイル ナカバヤシくらしのファイルナカバヤシ(1件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
24,980税込27,478
1本
16日以内出荷
材質アルミニウム合金高さ(mm)親桁高さ:150
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L140~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L140~)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L125~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L125~)SMC
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-54Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-54Z)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)54ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-6~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-6~)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-5~)SMC
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL1 Series(CDL1G~) SMCCL1 Series(CDL1G~)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN160 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN160SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-3~)SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D125-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D125-1~)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-2~)SMC
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1F125) SMCCD Series(CDS1F125)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB140) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB140)SMC
76,980税込84,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵