カテゴリ

  • バイク純正部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「ra-61」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1箱(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムマット エスコ

    ゴムマット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌々日出荷
    コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
    材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • URA型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    URA型(固定型・圧入)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1パック(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
    公差ΦdJs6
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • マイタギヤボックス 椿本チエイン

    マイタギヤボックス

    椿本チエイン
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
  • 部品 インパクトレンチ JAP650 KTC

    部品 インパクトレンチ JAP650

    KTC
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    1台使用個数1
  • アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    サビに強いステンレス製。ダボ止め。
    材質ステンレスシルバー最大積載量(kg)18
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • MAVIG 防護キャップ ゼンメンボウゴタイプ MAVIG

    MAVIG 防護キャップ ゼンメンボウゴタイプ

    MAVIG
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    医療従事者の頭をX線から防護します。
    規格全面防護医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007018医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
  • MAVIG 防護キャップ トウブメッシュタイプ MAVIG

    MAVIG 防護キャップ トウブメッシュタイプ

    MAVIG
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    医療従事者の頭をX線から防護します。
    規格頭部メッシュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007018医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スリムライン カーブ MSTコーポレーション

    スリムライン カーブ

    MSTコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • リフレイムグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ)

    リフレイムグローブ

    FLAGSHIP(フラッグシップ)
    7,798税込8,578
    1双
    7日以内出荷
    掌側にレスキューでも使用される牛革スエード素材を使い耐熱性、難燃性を持たせたライディンググローブ。 高温になった調理器具を持ったり、ペグダウン時にハンマーをしっかり握るのにも適している。 手の甲側はストレッチニット素材により通気性と柔軟性を有しクッションプロテクターを内装。 指股が無いガンカット製法によりすっきりとした履き心地を実現。 バイク用としての立体形状は作業用としても活躍する万能グローブ。 導電生地(スマホタッチ)。3D立体裁断。インサートナックルプロテクター
    素材[表地]オペロンニット[裏地]難燃スエードレザー
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • CD Series(CDM2RA25-61Z) SMC

    CD Series(CDM2RA25-61Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)61作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY R ホンダ

    CARBURETOR ASSY R

    ホンダ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MCRA61 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MCRA61

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,R FRONT    51400MCRA61 ホンダ

    FORK ASSY,R FRONT 51400MCRA61

    ホンダ
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
  • CORD,HIGH/T FR-R   30751MCRA61 ホンダ

    CORD,HIGH/T FR-R 30751MCRA61

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE COMP ホンダ

    TUBE COMP

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY F ホンダ

    CARBURETOR ASSY F

    ホンダ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6] MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6]

    MSTコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • 楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車

    HARAX(ハラックス)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
    最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各)荷台寸法(高さ)(mm)735タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-61Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-61Z

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)61ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-61Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-61Z

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)61形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    欠品中
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000