カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(8)
- 日東工業(5)
- ユタカメイク(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- トーケン(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- プロト(1)
- カーメイト(1)
- DNライティング(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- アイリスチトセ(1)
エコロジープロダクト
「ra-66」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
ポリエステルWブレードドラム巻
ユタカメイク¥98,980税込¥108,8781巻当日出荷から翌々日出荷酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 表面は凹凸少なく滑らかです。用途ヨットのセールロープや各種結束材質ポリエステル
RAZO カーボンMTノブ ブラック
カーメイト¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から9日以内出荷ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整用途MT/ゲート式AT車用ノブ色ブラックねじ径(mm)(対応シャフト)8、10、12RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(9件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から5日以内出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から翌々日出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
LEDモジュール
DNライティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
オイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90°; PGR0066
プロト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0066。握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。販売備考:内径Φ20~外径Φ90までのオイルシール。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:オイルシール。内容量[数量]:1個。特記事項:握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066用途握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。材質スチール + P V C色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066使用箇所オイルシール
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から翌々日出荷材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用奥行(mm)120寸法H(mm)180深さ(mm)120板厚(mm)1.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法I(mm)180扉開閉方式片扉RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から翌々日出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
LED地中埋込型照明器具
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。質量(kg)0.5取付歩道取付可能タイプ輝度タイプ電圧(V)100消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52構造防雨型保護等級IP23適合ケーブル2.0mm2 3芯ランプの種類LED材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ
間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER
DAIKO(大光電機)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)
LEDワークライト
パトライト(PATLITE)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷防塵・防水・耐油構造を備え、工作機械の内部照明に最適なLEDワークライト。IP66G/67G適合、またメーカー独自の耐油試験に合格し、切削くずやクーラントがかかる悪環境下でも抜群の明るさで照射します。【優れた配光特性】2種類のレンズ(標準レンズ、スポットレンズ)を採用。機械内部を広範囲に照射する標準レンズモデル、対象物を細部まで照射するスポットレンズモデルをお選びいただけます。演色性Ra80の自然な光で周囲、対象物を明るく照らします。【防水・防塵・耐油型 LED照明】IP66/67等級に油に対する保護等級という補助的な特性が設けられています。保護等級Gは、いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しないことを意味します。【工作機械のためのスポットライト】スポットレンズ、パンチルトブラケットを備えたスポットライトモデルを用意。照射対象物の細部までを明るく照らします。【使用事例】マシニングセンタ:視認性向上で加工状況の監視が容易に、放電加工機:クーラントや切削くずが飛散する悪環境に、切削加工機:細部まで明るく照らし作業性向上定格電圧(V)DC24発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応