曜日別特売

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER - DAIKO(大光電機)間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER - DAIKO(大光電機)間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER - DAIKO(大光電機)間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER - DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82310649LZY-93396FT幅28 長3600 高17DC24専用LED内蔵1800~6500/RGB50.7
¥250,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312661LZY-93395FT幅28 長2400 高17DC24専用LED内蔵1800~6500/RGB47.2
¥158,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321149LZY-93393FT幅28 長600 高17DC24専用LED内蔵1800~6500/RGB38
¥63,500
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323380LZY-93394FT幅32長4800高26DC24内蔵6500~180050.9
¥94,500
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする