カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,030)
- 制御機器(34)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 安全用品(24)
- 事務用品(10)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(458)
- 三菱電機(185)
- 岩崎電気(178)
- 東芝ライテック(94)
- DAIKO(大光電機)(42)
- Qlight(33)
- 日動工業(26)
- アルインコ(24)
- 山田照明(9)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- イムラ(6)
- THK(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(3)
- ブランドをもっと見る
「ra-70」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
SB150形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K広角Ra70
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB150形50K広角Ra70
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形50K広角Ra70
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
保冷剤 結露防止不織布フィルム(2)
アイスジャパン(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(130個×2箱)当日出荷から5日以内出荷ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。材質不織布/NY/PE
先生オススメおどうぐばこ
レイメイ藤井¥849税込¥9341個当日出荷机から取り出しやすいA4のお道具箱。 A4クリアファイル上下両方に入るゆったりサイズ。 ポール紙でしっかりと組立られているので丈夫です。 箱の中心に穴掛け穴があるので荷物が多くても簡単に引き出せます。付属品名前シール仕様内貼り:ブラック材質ポール紙(PPラミネート加工)質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×337×64
サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ
アセイ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881ケース(40枚)当日出荷から5日以内出荷不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
先生オススメ!!おどうぐばこ ライトピンク
レイメイ藤井¥899税込¥9891個当日出荷【机から取り出しやすいA4対応のおどうぐばこ】「落としても割れない、音がしない。6年間使える丈夫なものがいい。」「スペースが有効活用でき、ぶつかってもケガもしない、突起物のないお道具箱がいい。」という学校の先生の意見を取り入れた、先生と共同開発したおどうぐばこです。紙製で落としても割れず、音がしません。箱の中心に指かけ穴があり、荷物が多くても簡単に引き出せます。本体に貼り付けができる名前シール2枚付き。A4クリアファイルが上下両方に入るゆったりサイズ。素材がボール紙なので軽い上にしっかりと組み立てられているので丈夫です。内面は黒仕上げで汚れも目立ちにくいです。学校机の中で、2つ並べて引き出しとしても使用可能です。色ライトピンク寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×238×64
ラポック(穴あきタイプ)
ハヤシ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から14日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタン
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
サイドZIPレザーレッグウォーマー
ラフアンドロード¥19,980税込¥21,9781着当日出荷から6日以内出荷固定はベルト吊り下げ式でサイドファスナーはフルオープンが可能なので、ブーツを履いたまま脱ぎ履き可能な防護兼防寒チャップスです。 表皮は牛革で高いプロテクション性をもち、裏側にはキルティング綿を採用してあり冬季での使用に最適。 通勤通学からツーリングまで幅広く使える多才な用途を備えた新感覚防寒着です。 携帯に便利な収納袋付き。 また、膝裏にあるパッド袋に別売のパッドを入れる事で安全性を確保することが出来ます。仕様収納袋付き(収納時:約28×35×8cm)、膝パッド袋装備(パッドはオプション)材質表地/牛革、裏地/タフタキルト、中綿/ウォームマックス色ブラック
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷エスコ品番EA824RA-7.0材質コバルトハイス刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA
大洋ツール¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から翌々日出荷初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
Myフードコンテナー 丸型
THERMOS(サーモス)¥899税込¥9891個6日以内出荷休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。 サーモス独自の減圧対策設計の丸形保存容器は、パッキン脇のスリットから圧を逃す仕組みで、熱いものを入れた後、中身が冷めてもフタが開けやすい。冷蔵、冷凍からの電子レンジOK。 スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。形状丸型色ブラック質量(g)100電子レンジ可(蓋は不可)
HRA硬さ標準片
アサヒ技研¥12,980~税込¥14,278~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ125/3000_4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83/電源別売
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から7日以内出荷寸法(Φmm)137首振角度(°)片側35・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ダウンライト非常灯BT特高天
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.9~2.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT高天井
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.9~2.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT中天井
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.9~2.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS70C/RA 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Note NS70C/RA取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
...

























![ティアラ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77602903-220603-02.jpg)