カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(45)
- 制御機器(4)
- バイク純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明(13)
- 日動工業(8)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- DAIKO(大光電機)(5)
- ネグロス電工(4)
- エスコ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- SMC(2)
- ParkerTAIYO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- NEC(1)
- 日東工業(1)
- バンドー化学(1)
- 丸五(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ra-74」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
ウルトラソール(作業靴)
丸五¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から8日以内出荷水や汚れから足を守る完全防水シューズに、強力なグリップ力を発揮する「ULTRA SOLE」タイプが新登場。クッション性に優れる発泡PVCが衝撃を緩和、つま先を丸く幅広にすることで、長時間履いても痛くなりにくいよう設計しました。耐油、耐滑、ウォッシャブル。食品加工や飲食店などでも安心してご利用いただけます。材質(アッパー)PVC機能防水、クッション性、耐油、耐滑、ウォッシャブル材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃)
エスコ¥19,300税込¥21,2301丁翌日出荷厚物用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm
COOPER BUSSMANN¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)7.6高さ(mm)4.35奥行(mm)7.6許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライトパッケージ74最大自己共振周波数100kHz
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-74Z
SMC¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷ストローク(mm)74ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)欠品中電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
ライフラインⅡ 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25本)当日出荷種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類直管蛍光灯
ライフライン 20W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(25本)当日出荷から翌々日出荷管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)9000
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B種類(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
LED一体型パイプライト
日動工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!用途作業用付属品Φ50フック×2個仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ否光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否可
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形
ブライトライト¥15,980税込¥17,5781箱(25本)5日以内出荷用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
ライフライン 10W形
HotaluX(ホタルクス)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷用途一般照明用種別10形質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類直管蛍光灯
充電式LEDハンディーライト
日動工業(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在付属品USBケーブル幅(mm)55色黒/緑高さ(mm)255質量(g)314奥行(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン色温度(K)スポット/6000、ワイド/7000照度(Lx)1m照度:スポット/900、ワイド/145、3m照度:スポット/100、ワイド/20、5m照度:スポット/35、ワイド/7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3電源タイプ充電式アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット/74、ワイド/71定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1台46日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5
ライフライン 32W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25本)当日出荷種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類直管蛍光灯
ライフライン 6W形
HotaluX(ホタルクス)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷種別6形質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5口金G5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)6管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯 グロースタータ形 8W
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(25本)当日出荷一般形蛍光ランプ。用途スタータ形適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30消費電力(W)8管径(Φmm)15.5口金G5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
防雨型マグピタチューバ
日動工業¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。付属品USBケーブル色白奥行(mm)57出力USB/DC5V 1A(TYPE-A)保護等級IPX3電池寿命(時間)40000色温度(K)6500使用電球LED寿命約500回バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色充電電圧(V)DC5設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)74照射角度(°)水平140/垂直240![[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141668-240604-04.jpg)
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用
エスコ¥13,300税込¥14,6301台翌日出荷電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。付属品USBケーブル仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エクステリアライト ローポールライト 灯具
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装エコロジー商品省エネ
蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)
NEC¥35,980税込¥39,5781セット(25本)当日出荷から翌々日出荷種別32形質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32管長(mm)830点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
フロアスタンドライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥80,980税込¥89,0781台翌々日出荷シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。仕様差込プラグ付きその他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。幅(mm)602×566材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)質量(kg)7高さ(mm)337備考調光器併用不可消費電力(W)12スイッチ付コード長さ(m)3適合サイズ【鉢】9号機能非調光ランプLED小形電球40形相当×2色温度(K)2800ランプ寿命40000時間点灯方式全灯→消灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47皮相電力(VA)14光束(Lm)565最大荷重(kg)10演色指数(Ra)74適正電圧(V)100LED交換可能
フラットライト常設用白
日動工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6色白タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ


































![[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141668-240604-04.jpg)