カテゴリ
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ra-m25-105」の検索結果

ケ-ブルグランド中継アダプタ-
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷材質66ナイロン(UL94V-2)色黒ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド中継アダプター
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)8日以内出荷ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!用途光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。材質66ナイロン(UL94V-2)色黒使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)RoHS指令(10物質対応)対応
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-105AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)105形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ