ケーブルグランド中継アダプター
ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
- 用途
- 光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。
- 材質
- 66ナイロン(UL94V-2)
- 色
- 黒
- 使用環境温度(℃)
- -40~100(瞬時120)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
関連資料:(2.65MB)
注意
※ケーブルグランドは別売りです。電線保護 の新着商品
カテゴリ



ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!


