SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-105AZ)
ストローク(mm)
105
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35268363
CDM2RA25-105AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35268327
CDM2RA25-105AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,460
取扱い終了
返品不可
35268345
CDM2RA25-105AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,280
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください