カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • バイク部品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 切削工具(47)
  • バイク純正部品(46)
  • 自動車純正部品(34)
  • メカニカル部品(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 研磨材(20)
  • 農業機械(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 照明(12)
  • 測定用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(10)
  • 介護用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空圧工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 医療(7)
  • 自転車部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「ra-12」の検索結果

関連キーワード
686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー (RA12) MAZDA(マツダ)スペーサー (RA12)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
関連資料メーカーカタログ(0.47MB)取扱説明書(0.11MB)
ドアストッパー RA0012 RELIANCE(リラインス)ドアストッパー RA0012RELIANCE(リラインス)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可材質【ベース】亜鉛ダイキャスト【本体】ステンレス【先端】ゴム仕上【ベース】クロムメッキ【本体】研磨【先端】黒
部品 10.8V コードレスエアダスタ RA12DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 10.8V コードレスエアダスタ RA12DAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ホワイトボード用イレーザー コクヨホワイトボード用イレーザーコクヨ(17件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
部品交換可能 洗濯可能 再生材料使用
材質背板カバー/再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 251繰り返し・詰め替え対応
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
突っぱりパワフル棚 ワイド 平安伸銅工業突っぱりパワフル棚 ワイド平安伸銅工業(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 強力バネ内蔵! 超強力耐荷重タイプ!
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウエアーラチェット 差込角 12.7mmタイプモノタロウ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)122全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.2MB)
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から114日以内出荷
20mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ20mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ(11件のレビュー)
135税込149
1セット
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
25mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ25mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ(7件のレビュー)
160税込176
1セット(2個)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)35×60×12適合バンド幅(mm)25
皿立 TRUSCO皿立TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
ワンタッチで開閉できます。
用途額縁、POP、メニューなどの立てかけとして。材質ポリスチレン
RA4825-D12 CARLO GAVAZZIRA4825-D12CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ラジオペンチ(S型) トップ工業ラジオペンチ(S型)トップ工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
連続作業に バネ付
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
3,698税込4,068
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
回転ステージ ツクモ工学回転ステージツクモ工学
61,980税込68,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスクヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
RA4890-D12 CARLO GAVAZZIRA4890-D12CARLO GAVAZZI
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイワラビン 研磨砥石 ムラキダイワラビン 研磨砥石ムラキ
1,888税込2,077
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
結合剤特殊ゴム
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質寸法H(mm)180ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
切断砥石サムライ トーケン切断砥石サムライトーケン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
10.8V コードレスエアダスタ HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスエアダスタHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント質量(kg)0.75※BSL1240M装着時電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時風速(m/s)平均70最高圧力1.74PSI最大風量(m3/min)0.58最大風速(m/s)87適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)関連資料(0.89MB)最高圧力(kPa)12
弾性砥石 ムラキ弾性砥石ムラキ
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
ネジピンゲージ SK(新潟精機)ネジピンゲージSK(新潟精機)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)標準アンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アンテナサイズ(mm)約100アズワン品番64-8693-75
ジャパン玄人DX アスファルト用 三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX アスファルト用三京ダイヤモンド工業
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト用適合材アスファルト用穴径(Φmm)27.0タイプ湿式チップ幅(mm)7.0
サポートシーツ (ディスポーザブル) アズワンサポートシーツ (ディスポーザブル)アズワン
3,998税込4,398
1袋(20枚)
翌々日出荷
材質4層構造(レーヨン50%、PET40%、低融点PET/PET複合繊維10%)
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
ノーマッドマットエキストラ・デューティ 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1枚ほか
当日出荷から15日以内出荷
コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
弾性砥石 ムラキ弾性砥石ムラキ
1,598税込1,758
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
緊急避難セット 角利(角利産業)緊急避難セット角利(角利産業)
9,698税込10,668
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
もしもの時のために、必要なものをひとまとめにした緊急避難セット。
ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット4000(裏地付)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から7日以内出荷
雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)仕様裏地付厚さ(mm)8
フランジ形固定軸継手 エバオンフランジ形固定軸継手エバオン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)47(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
...