カテゴリ

  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 卓上消耗品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 照明(7)
  • 切削工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-33」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
プリンタクリーニングシート 片面 前面給紙・背面給紙 両対応 エレコムプリンタクリーニングシート 片面 前面給紙・背面給紙 両対応エレコム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3枚)
当日出荷
■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質特殊微粘着コート紙厚さ(mm)0.14坪量(g/m2)133
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
アングル型ゴム粘着付 光アングル型ゴム粘着付(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
Dynapro HP2 Hankook(ハンコック)Dynapro HP2Hankook(ハンコック)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
高級SUV用高性能オールシーズンタイヤ
RS-485/422用避雷器 MG(旧エム・システム技研)RS-485/422用避雷器MG(旧エム・システム技研)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ Dynapro HP2 Hankook(ハンコック)タイヤ Dynapro HP2Hankook(ハンコック)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
本数1タイヤサイズ175/80R15グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から10日以内出荷
直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
グラファイトスノーブレード NWB(日本ワイパブレード)グラファイトスノーブレードNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り 3M(スリーエム)セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1セット(5枚)
当日出荷
メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
ニューCSパールラック サカエニューCSパールラックサカエ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能! 棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。
色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ABS スペーサー(丸型) / ARA 廣杉計器ABS スペーサー(丸型) / ARA廣杉計器(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ニューCSパールキャスターラック(間口1800/ゴム車/直進安定金具無) サカエニューCSパールキャスターラック(間口1800/ゴム車/直進安定金具無)サカエ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1800アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.71MB)
ニューCSパールラックワゴン サカエニューCSパールラックワゴンサカエ
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能! 棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。
付属品直進安定金具×2個色(本体)アイボリー
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
オーバンド1KG #565 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1KG #565共和[輪ゴム・ゴムバンド]
59,980税込65,978
1セット(20袋)
9日以内出荷
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用トラスコ品番109-7399材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色内径(Φmm)140適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#565折径(mm)220切り幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
SMART KEY SET   35010MKRA33 ホンダSMART KEY SET 35010MKRA33ホンダ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
FOB ASSY(BLANK)   35121MKRA33 ホンダFOB ASSY(BLANK) 35121MKRA33ホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
オーバンド1KG #570 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1KG #570共和[輪ゴム・ゴムバンド]
56,980税込62,678
1セット(20袋)
9日以内出荷
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用トラスコ品番109-7391材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色内径(Φmm)140適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#570折径(mm)220切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
UNIT ASSY,SMART C   35140MKRA33 ホンダUNIT ASSY,SMART C 35140MKRA33ホンダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-300Bシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-300Bシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ニューCSパールキャスターラック(間口1800/ナイロンウレタン車/直進安定金具無) サカエニューCSパールキャスターラック(間口1800/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)サカエ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1800アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.71MB)
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ディアテック 摂津金属工業ディアテック摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE廣杉計器
4,798税込5,278
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャワーフィードドライビングアッセンブリー3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1枚
7日以内出荷
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン仕様アルミ台(クラッチプレート付)
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
スリムライン UNO レギュラーA型 [Φ3] MSTコーポレーションスリムライン UNO レギュラーA型 [Φ3]MSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷