スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)75
関連資料(0.8MB)
ベルト形A
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)37
作動方式複動片ロッド
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA
極数37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
厚物ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:415mm●刃長:67mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-33
1丁
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA
極数37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
材質超微粒子
シャンク径(Φmm)3
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングTiAlNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.32 x 12.55 x 17.48mm 、 シリーズ:DFR 、 深さ:17.48mm 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Socket Connector. DFRシリーズIDC D-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFR IDC D-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-8998 691-8998 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
結核菌体H37Raを含む完全アジュバントです。
仕様アジュバント
アズワン品番63-6532-67
1個(6本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
粉末化した不活化済み結核菌体H37Raです。
仕様アジュバント
アズワン品番63-6532-68
保管環境冷蔵
1個(6本)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHR
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)37
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)37
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥6,398
税込¥7,038
18日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)52
全長(mm)1249
質量(kg)1.78
高さ(mm)78
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)37
全光束(Lm)5550
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78
器具・セットセット品
LED色昼白色
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)5550
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)5550
光色昼白色
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)159
質量(kg)2.18
色昼白色
高さ(mm)76
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)37
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)5250
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)5250
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)150
寸法(mm)150
全長(mm)1249
質量(kg)2.18
高さ(mm)52
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)37
全光束(Lm)5550
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
発光色昼白色
器具・セットセット品
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)5550
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)230
寸法(mm)230
全長(mm)1249
質量(kg)2.18
高さ(mm)52
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)37
全光束(Lm)5550
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
発光色昼白色
器具・セットセット品
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)5550
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
マインシリーズ。丸みを帯びた手になじみやすいシェイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ82(口径62)×115
1個(6個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質耐熱ABS
容量(mL)375
外寸(mm)Φ80×H122
大切な三要素! 水・食糧・トイレ
必要不可欠な3種「水、食糧、トイレ」に、アレルギー体質の方にも安心して食べられるアルファ化米・米粉クッキーをセットしました。必要に応じてこども用軍手をプラスできます。
幅(mm)225
高さ(mm)85
奥行(mm)170
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)370
材質ガラス
高さ(mm)155
最大径(Φmm)65
品名・タイプワイングラス
口径(mm)65
1箱(6脚)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
欠品中
ブランド:Bormioli Rocco(ボルミオリ ロッコ)
1825年創業のイタリアの老舗ガラスメーカー。
創業以来の豊かな伝統と歴史の中で培われた製品は、品質、デザイン、実用性に秀で、
世界各国のレストランで愛用されて多くのプロの支持を得ています。
製品はすべてイタリアとスペインの工場で生産されています。
材質物理強化ガラス
容量(mL)370
口径×高さH(mm)85×90
寸法(Φ×mm)口85×H90
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
仕様●サイズ:フリー●カラー:イエロー●商品コード:211419●サロペット用替肩ベルトRA-37、52、53、95.、97、98に対応●コード番号:304-0012540
アズワン品番67-4890-13
1本
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
仕様●サイズ:フリー●カラー:ブラック●商品コード:211402●サロペット用替肩ベルトRA-37、52、53、95.、97、98に対応●コード番号:304-0012539
アズワン品番67-4890-12
1本
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
容量(mL)185
材質ガラス
高さ(mm)114
最大径(Φmm)59
口径(mm)59
TKG品番9-2268-0901
TKG品番(2017)6-2052-1001
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ