カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 日用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ra-47」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
中皿付工具函 エスコ中皿付工具函エスコ(1件のレビュー)
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
メタリックホイル(7色セット) クイックアートメタリックホイル(7色セット)クイックアート(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1冊(7枚)
5日以内出荷
箔(メタリック)ホイル7色
サイズA4セット内容メタリックホイル A4サイズ 7色セット(スカイブルー・ブルー・グリーン・レッド・ピンク・シルバー・ゴールド)各1枚ゴールド、シルバー、レッド、ブルー、ピンク、グリーン、スカイブルー使用機器アイロン顔料用インクジェットプリンタはさみ等
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
スリムライン UNO レギュラーA型 [Φ4] MSTコーポレーションスリムライン UNO レギュラーA型 [Φ4]MSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
アルミニウム電解コンデンサ 25V 47UF) 日本ケミコンアルミニウム電解コンデンサ 25V 47UF)日本ケミコン
70税込77
1個
5日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pFMURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
中強塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーライトアズワン品番62-2123-68
アルミ電解コンデンサー 47UF 20% 100V SMD 日本ケミコンアルミ電解コンデンサー 47UF 20% 100V SMD日本ケミコン
259税込285
1個
23日以内出荷
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか関連資料商品図(0.05MB) 部内図(0.1MB)取扱説明書(0.18MB)
ガスケット マフラー 4FU-14714-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4FU-14714-10YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番4FU-14714-01
カラー 4VP-E4779-00 YAMAHA(ヤマハ)カラー 4VP-E4779-00YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合純正品番3YK-14779-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-40
AC100V/ 50W 電球 黒 エスコAC100V/ 50W 電球 黒エスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53アズワン品番65-3893-41
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンクサンドビック
229,800税込252,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 鈴木産業MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々鈴木産業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
履き口前部で斜めに切り開き、しゃがみこんだ作業などの屈伸動きが楽々
材質本体・底:ゴム/履き口:PU巻き形状ハイカットタイプ婦人種類作業靴標準質量(g/片足)約550/M対象女性用RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.3靴タイプ長靴
ガスケット マフラー 4KM-14714-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4KM-14714-01YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
MB-2用テンションローラー47番 オフィスマインMB-2用テンションローラー47番オフィスマイン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合MB-2
ステー マフラー 4KG-14791-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー マフラー 4KG-14791-00YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ガスケット マフラー 4AW-14714-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4AW-14714-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ガスケット マフラー 4TR-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4TR-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ガスケット マフラー 4EL-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4EL-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
プロテクタ マフラー 4 5XT-14748-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ マフラー 4 5XT-14748-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XT-14748-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
(5927)SW,KEYLESS ミツビシ(5927)SW,KEYLESSミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)日東工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
バンド マフラー 4C8-14715-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド マフラー 4C8-14715-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ガスケット マフラー 42H-14714-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 42H-14714-10YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)