カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • バイク純正部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防災用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-53」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンフィルターエレメント RA-53D用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-53D用オリオン機械
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-57S-G1
クリーンフィルターエレメント RA-53S用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-53S用オリオン機械
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-53S-G1
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
7,398税込8,138
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
はさみ・金切(プロ用/直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/直刃)エスコ
13,900税込15,290
1丁
翌日出荷
1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)エスコ
79,100税込87,010
1個
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-53厚さ(mm)約3質量(kg)45寸法(m)1.2×10
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
サロペット前ファスナー付き ツートン LLLサイズ ブラック 阪神素地サロペット前ファスナー付き ツートン LLLサイズ ブラック阪神素地
9,198税込10,118
1着
8日以内出荷
素材:表面・PVC 裏面・ポリエステル100% 裾が2段階でカット可能 ウェルダー接合により完全防水 ヒザ部2段階構造により強度アップ 胸ロゴ再帰反射材仕様 カラー:ブラック サイズ:LLL 商品コード:215264 取り外し式肩ベルト サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能
仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012548アズワン品番67-4890-17
サロペット前ファスナー付き ツートン Mサイズ ブラック 阪神素地サロペット前ファスナー付き ツートン Mサイズ ブラック阪神素地
9,198税込10,118
1着
8日以内出荷
素材:表面・PVC 裏面・ポリエステル100% 裾が2段階でカット可能 ウェルダー接合により完全防水 ヒザ部2段階構造により強度アップ 胸ロゴ再帰反射材仕様 カラー:ブラック サイズ:M 商品コード:215233 取り外し式肩ベルト サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能
仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012545アズワン品番67-4890-14
サロペット前ファスナー付き ツートン Lサイズ ブラック 阪神素地サロペット前ファスナー付き ツートン Lサイズ ブラック阪神素地
9,198税込10,118
1着
8日以内出荷
素材:表面・PVC 裏面・ポリエステル100% 裾が2段階でカット可能 ウェルダー接合により完全防水 ヒザ部2段階構造により強度アップ 胸ロゴ再帰反射材仕様 カラー:ブラック サイズ:L 商品コード:215240 取り外し式肩ベルト サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能
仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012546アズワン品番67-4890-15
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
サロペット前ファスナー付き ツートン LLサイズ ブラック 阪神素地サロペット前ファスナー付き ツートン LLサイズ ブラック阪神素地
9,198税込10,118
1着
8日以内出荷
素材:表面・PVC 裏面・ポリエステル100% 裾が2段階でカット可能 ウェルダー接合により完全防水 ヒザ部2段階構造により強度アップ 胸ロゴ再帰反射材仕様 カラー:ブラック サイズ:LL 商品コード:215257 取り外し式肩ベルト サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能
仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012547アズワン品番67-4890-16
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
ABS スペーサー(丸型) / ARA 廣杉計器ABS スペーサー(丸型) / ARA廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
3,688税込4,057
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
くらしのファイル ナカバヤシくらしのファイルナカバヤシ(1件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA)SS-18V-P-RA進和化学工業(SHINWA)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
26,980税込29,678
1個
16日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L160~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L160~)SMC
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
8,698税込9,568
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
材質アルミニウム合金高さ(mm)親桁高さ:150
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-53Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-53ZSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-53Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-53Z)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-7~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-7~)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F180-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F180-~)SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-8~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-8~)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B200 SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B200SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-1~)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-2~)SMC
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵