カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-69」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUS SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUSSIEMENS
9,998税込10,998
1個
欠品中
シンプルで効率的な Siemens 制御キットです。常に最新のモジュラシステムを備えています。動作温度: -20 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0993アズワン品番65-8057-03
シーメンス 補助接点 2 SIEMENSシーメンス 補助接点 2SIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチは、1 NC コンタクトと 1 NO コンタクト接続制御回路を備え、スプリングタイプ Terminal を装備しています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0991アズワン品番65-7279-77
通信モジュール 取り付けモジュール SIEMENS通信モジュール 取り付けモジュールSIEMENS
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
Siemens AS-i アドオンモジュールは、安全スイッチオフ接続制御回路用で、ねじ Terminal を備えています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。動作温度: -20 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:取り付けモジュールアズワン品番65-7282-94
モータ保護回路ブレーカ SIRIUS SIEMENSモータ保護回路ブレーカ SIRIUSSIEMENS
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ねじ止め Terminal タイプの電気接続 Siemens Sirius AS-i 取り付けモジュールです。幅は 45 mm です。適合性の証明書: IEC / EN60947-6-2 保護クラス IP : IP20
仕様●範囲:SIRIUS●IP保護等級:IP20アズワン品番65-7292-92
シーメンス 補助接点 2 SIEMENSシーメンス 補助接点 2SIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチ( 2 NC コンタクト接続制御回路及びねじ止め Terminal 搭載)シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7278-28
スリムライン カーブ MSTコーポレーションスリムライン カーブMSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6] MSTコーポレーションスリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6]MSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
モノキー用スペシフィックラック アルミニウム for K1200R(0508) / K1300R (0911) GIVI(ジビ)モノキー用スペシフィックラック アルミニウム for K1200R(0508) / K1300R (0911)GIVI(ジビ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
適合車種【BMW】K 1200 R (2005-2008),K 1300 R (2009-2016)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ラリー690 SPオフロードミラー ラフアンドロードラリー690 SPオフロードミラーラフアンドロード(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
可倒ステー・フルアジャスト機能・三次元ステーと機能満載。転倒時のダメージを研究し尽くしたミラーです。RALLY独自のユニバーサル機能によりミラーの細かな位置調節が可能。ライダー・車体にあったミラー位置を見出せるため、後方視認性もUP! ベーシックな左右10mm正ネジ仕様に加えて、SEROWやWR250R/XなどのYAMAHA車にも対応する右側10mm逆ネジ仕様(RY690R2)もラインナップ。
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
充電式LEDハンディーライト 日動工業充電式LEDハンディーライト日動工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ラリー690スーパーオフロードミラー ブーツ ラフアンドロードラリー690スーパーオフロードミラー ブーツラフアンドロード(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラリー690 補修パーツ
LED防爆懐中電灯ミニ 日動工業LED防爆懐中電灯ミニ日動工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本仕様プッシュスイッチ付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ質量(g)62(電池込)タイプ防雨型寸法(Φ×mm)24×144色温度(K)5500照度(Lx)(1m)380寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40照射角40度防水保護等級IP67演色指数(Ra)69定格光束(Lm)40電球の種類LED特殊用途防爆・防雨連続点灯時間(時間)45
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)日東工業
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉)日東工業
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)日東工業
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
カラー 6.8X10X6 92027-103 Kawasakiカラー 6.8X10X6 92027-103Kawasaki
189税込208
1個
4日以内出荷
代表車種EX250H7F
カラー 6.8X10(16)X6.6 92152-0842 Kawasakiカラー 6.8X10(16)X6.6 92152-0842Kawasaki(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番92152-0422主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
フェンスAA(木調) YS2型 (T-14) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-14)TOEX(LIXIL)
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
フェンスAA(木調) YT1型 (T-14) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YT1型 (T-14)TOEX(LIXIL)
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
ローラー6X16 9622560160 ホンダローラー6X16 9622560160ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
ローラー6X16 9622360160 ホンダローラー6X16 9622360160ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
ローラー6X16 9622660160 ホンダローラー6X16 9622660160ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
ローラー6X16 9622460160 ホンダローラー6X16 9622460160ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
ローラー6X16 9622260160 ホンダローラー6X16 9622260160ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
ローラー6X16 9622860160 ホンダローラー6X16 9622860160ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
ローラー6X16 9622760160 ホンダローラー6X16 9622760160ホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷