カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(3)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ra16-45」の検索結果

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45RZ)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-45Z
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-45TZ)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-45SZ)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷ストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-45SRZ)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷ストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
RA型制御盤ボックス
日東工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から4日以内出荷防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。保護等級IP54(カテゴリー2)材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から翌々日出荷材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
ARA アルミキャビネット
日東工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
アウトドアコード カモ
メルヘンアート¥399税込¥4391個6日以内出荷引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-4~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有