カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra26」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所

    精密固定軸継手 RAシリーズ

    酒井製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
    材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • エンプラ回転握り TRUSCO

    エンプラ回転握り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ハンドル樹脂製の回転グリップです。
    材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール耐熱温度(℃)180℃2018年トラスコ掲載ページ2 0318
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • サイドブレーキシュー RAICAM

    サイドブレーキシュー

    RAICAM
    6,298税込6,928
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
  • リアブレーキシューセット RAICAM

    リアブレーキシューセット

    RAICAM
    17,980税込19,778
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業

    ツールケース XTRAシリーズ

    タカチ電機工業
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

    京セラ
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (3×Dc)

    京セラ
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (5×Dc)

    京セラ
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • REDMI 15 5G / ハイブリッドケース 2H / クリア レイ・アウト

    REDMI 15 5G / ハイブリッドケース 2H / クリア

    レイ・アウト
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    黄ばみにくいポリカーボネート素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が2Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
    適合機種Redmi 15 5G材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
  • REDMI 15 5G / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き 高透明 レイ・アウト

    REDMI 15 5G / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き 高透明

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ガラスフィルムを正確に貼り付けられる、専用のキット付き。付属のクロス類で画面をきれいにしたら、端末の上からキットをかぶせ、引き抜きシートを引くだけ。誰でも簡単に、きれいに貼り付けられます。貼り直しのリスクを減らし、気泡やズレを防いで、失敗なく仕上げられるのも安心ポイント。ガラスは表面硬度10Hの光沢仕様で、画面の美しさと操作性もそのまま楽しめます。
    適合機種Redmi 15 5G材質ガラス、シリコン糊
  • REDMI 15 5G / 手帳型ケース シンプル マグネット / ブラック/レッド レイ・アウト

    REDMI 15 5G / 手帳型ケース シンプル マグネット / ブラック/レッド

    レイ・アウト
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。四隅のエアクッションで端末を守ります。カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
    適合機種Redmi 15 5G材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
  • LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

    オーム電機(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • モジュラー形FRL P3Nシリーズ ParkerTAIYO

    モジュラー形FRL P3Nシリーズ

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    22日以内出荷から57日以内出荷
  • モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYO

    モジュラー形ParkerグローバルFRL

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • R-AIR Panaracer(パナレーサー)

    R-AIR

    Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
  • 1U ケーブルダクトホワイト ATEN

    1U ケーブルダクトホワイト

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションあり
  • 1U ケーブルダクトブラック ATEN

    1U ケーブルダクトブラック

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    46日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。ラック内の水平方向の配線を整理。ダクト上下に12個の開口部があり、必要なケーブルだけをすぐに取り出し・収納しやすい形状。白/黒のカラーバリエーションあり
  • Siretta  GPSアンテナ Siretta

    Siretta GPSアンテナ

    Siretta
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボールエンドミルチップ CoroMill216F サンドビック

    ボールエンドミルチップ CoroMill216F

    サンドビック
    91,980税込101,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。高精度な加工が可能です。
    用途耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
  • まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • ウルトラ265アルファ Z

    ウルトラ265アルファ

    Z
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
    用途木材全般・集成材・合板。材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
  • 陶器「町中華」丸皿 26cm TKG

    陶器「町中華」丸皿 26cm

    TKG
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで美しい形を目指した基本の中華シリーズです 業務用でも家庭用でも使いやすいラインナップです
    直径(Φmm)260高さ(mm)28
  • 陶器「町中華」楕円皿 26cm TKG

    陶器「町中華」楕円皿 26cm

    TKG
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで美しい形を目指した基本の中華シリーズです 業務用でも家庭用でも使いやすいラインナップです
    幅(mm)260高さ(mm)30奥行(mm)185
  • 陶器「町中華」リム楕円皿 26cm TKG

    陶器「町中華」リム楕円皿 26cm

    TKG
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで美しい形を目指した基本の中華シリーズです 業務用でも家庭用でも使いやすいラインナップです
    幅(mm)255高さ(mm)26奥行(mm)186
  • 和食器コレクション 古備前 長角皿 26cm EBM(江部松商事)

    和食器コレクション 古備前 長角皿 26cm

    EBM(江部松商事)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)260×175高さ(mm)35EBM品番8181290
  • CoroMill(R) 216F ボールエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) 216F ボールエンドミル

    サンドビック
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷