TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
内容量
1パック(10個)
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
1
4
5
6
7
10
外径(mm)
選択してください
6
8
10
11
12
23
25
26
39
吸着力(N)
選択してください
7.16
9.39
16.73
16.78
25.63
32.9
40.19
89.38
97.96
179.04
トラスコ品番
選択してください
691-6974
691-6975
691-6976
691-6977
691-6978
691-6979
691-6980
691-6981
691-6982
691-6983
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82589967
TN6-3RA-10P
691-6976
4
9.39
6
3
¥
4,180
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590351
TN39-19RA-10P
691-6979
7
179.04
39
19
¥
48,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590701
TN12-7RA-10P
691-6981
6
32.9
12
7
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82589845
TN10-6T1RA-10P
691-6983
1
7.16
10
6
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
82590150
TN23-13RA-10P
691-6982
1
16.73
23
13
¥
14,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
82590186
TN26-20RA-10P
691-6980
6
89.38
26
20
¥
20,330
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
82590430
TN8-4RA-10P
691-6975
5
16.78
8
4
¥
6,840
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
82590439
TN11-4RA-10P
691-6977
10
40.19
11
4
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
82590457
TN10-6RA-10P-A
691-6974
10
25.63
10
6
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
82590710
TN25-7RA-10P
691-6978
6
97.96
25
7
¥
21,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください