カテゴリ

  • バイク純正部品(42)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra31」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA31

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> コクヨ

    めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>

    コクヨ(55件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
    用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネットグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • 吸気用オイルセパレータ RA-31 オリオン機械

    吸気用オイルセパレータ RA-31

    オリオン機械
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    吸気中の油滴を捕集して油分によるトラブルを防止します。 ミストは捕集できません。
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 白米・玄米用定温米びつクーラ アルインコ

    白米・玄米用定温米びつクーラ

    アルインコ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    入れるだけで約15℃保存で1年中おいしさキープ。完全密封式で害虫・湿気・カビからお米をしっかり守ります。(※加温機能はございません。)
  • フランジ形固定軸継手 エバオン

    フランジ形固定軸継手

    エバオン
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三枚合せラジオペンチ トップ工業

    三枚合せラジオペンチ

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
    用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています呼び寸法(mm)150トラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器

    ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE

    廣杉計器
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタギヤボックス 椿本チエイン

    マイタギヤボックス

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
  • ドライバス 本体 アズワン

    ドライバス 本体

    アズワン
    95,040税込104,544
    1台
    当日出荷
    ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
    仕様本体(1ブロック用)付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル材質槽/PTFEコートアルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)190×265×110本体質量(kg)2.3電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)精度(℃)温度制御:±0.2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温:+5~150ヒーター容量(W)120アズワン品番2-2007-31タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃加熱時電源OFF
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
  • ERA標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERA標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • 3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)6.5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RA-3.1シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.1表面処理TiNコート
  • 刈払機 新ダイワ

    刈払機

    新ダイワ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
    寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)100エスコ品番EA986RA-310
  • ニューCSパールラック・ラックワゴン用棚板 サカエ

    ニューCSパールラック・ラックワゴン用棚板

    サカエ
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エンジン刈払機 新ダイワ

    エンジン刈払機

    新ダイワ
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたミドルウエイトモデル
    付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.58スパークプラグBPMR8Y始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート)排気量(cm3)22.8
  • ニューCSパールラック サカエ

    ニューCSパールラック

    サカエ
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能! 棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。
    色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • エンジン刈払機 新ダイワ

    エンジン刈払機

    新ダイワ
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたパワフルモデル
    付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグBPMR8Y始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート)排気量(cm3)25.4
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ゴム車/直進安定金具無) サカエ

    ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ゴム車/直進安定金具無)

    サカエ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    幅(mm)1200アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニューCSパールラックワゴン サカエ

    ニューCSパールラックワゴン

    サカエ
    70,980税込78,078
    1台
    翌々日出荷
    ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能! 棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。
    付属品直進安定金具×2個色(本体)アイボリー
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111 SMC

    5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
  • スマートインジケータ:SIシリーズ azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SIシリーズ

    azbil(旧:山武)
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
    ●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。
    用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
  • ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無) サカエ

    ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)

    サカエ
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    幅(mm)1200アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • UNIT COMP,BODY CO   38950MKRA31 ホンダ

    UNIT COMP,BODY CO 38950MKRA31

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

    京セラ
    94,980税込104,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39