カテゴリ

  • 切削工具(33)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • オフィス家具(11)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 研磨材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra32」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> コクヨ

    めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>

    コクヨ(54件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
    用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネットグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 鋼製回転握り イマオコーポレーション

    鋼製回転握り

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
    材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付

    ラクテム
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製回転握り TRUSCO

    鋼製回転握り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンドル鋼製の回転グリップです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • LMローラー(LR形/LRA形) THK

    LMローラー(LR形/LRA形)

    THK
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業

    ツールケース XTRAシリーズ

    タカチ電機工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本) エスコ

    180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)1250~1585先端幅(mm)180~575エスコ品番EA650RA-32質量(g)750材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ)先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
  • 20mmバックル(プラスチック製・2個) エスコ

    20mmバックル(プラスチック製・2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    プレートを生地にはめ込むだけで取り付けできます。
    材質ポリアセタール樹脂タイプサイドリリースタイプ外寸(mm)28×48適合バンド幅(mm)20
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組) ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)

    ムラキ
    4,098税込4,508
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
    用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
  • 浮上読取対応タッチスキャナ ホワイト USB I/F ウェルコムデザイン

    浮上読取対応タッチスキャナ ホワイト USB I/F

    ウェルコムデザイン
    9,198税込10,118
    1台
    翌々日出荷
    【USBキーボードインターフェイス対応タッチリーダ】1長距離幅広読取が可能 3 リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能 4 照合機能・GS1データ編集機能を装備
  • ERAロングアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERAロングアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • 25mmバックル(プラスチック製・2個) エスコ

    25mmバックル(プラスチック製・2個)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌々日出荷
    プレートを生地にはめ込むだけで取り付けできます。
    材質ポリアセタール樹脂タイプサイドリリースタイプ外寸(mm)34×56適合バンド幅(mm)25
  • ワンダーヂスク レヂトン

    ワンダーヂスク

    レヂトン
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    セラミックはマルチに高い研削性能を発揮! 特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!
    用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨)穴径(mm)16(15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LRA32H2FBBNN ZF CHERRY

    LRA32H2FBBNN

    ZF CHERRY
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • スマートインジケータ:SIシリーズ azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SIシリーズ

    azbil(旧:山武)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
    ●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。
    用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

    京セラ
    94,980税込104,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (3×Dc)

    京セラ
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (5×Dc)

    京セラ
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA

    S&K(三興製作所)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数4材質STEC
  • みがき剤 FUJI STAR(三共理化学)

    みがき剤

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,398税込2,638
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    ジスクタイプ
    用途金属研磨・サビ落としねじ径(mm)18外径(mm)100
  • レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】 レーザーピーチ

    レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】

    レーザーピーチ
    13,980税込15,378
    1冊(25枚)
    5日以内出荷
    ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。裏面が吸着となっていて、糊なしで簡単に貼り付けできます。剥がした際の糊残りがなく、何度でも貼って剥がせます。エアー抜けに優れているため、貼るときに気泡やシワが入りづらく、美しく貼付けることができます。印刷はオフィス用のレーザープリンターでできるので、お手軽にご利用いただけます。
    用途屋外掲示物、ポスター、ステッカー、POP材質PET厚さ(mm)0.264基材PET坪量(g/m2)244RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターミシン目なし
  • レーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊 レーザーピーチ

    レーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊

    レーザーピーチ
    33,980税込37,378
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    トナー定着がよくラミネート不要の耐水で剥がした後の糊残りが少ないシールタイプ用紙
    用途短期掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、仕様ミシン目なし基材発泡PET粘着剤強粘再剥離基材厚さ(mm)約0.084面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ総厚(mm)約0.219適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
  • ZRA 旋回メカ 近藤製作所

    ZRA 旋回メカ

    近藤製作所
    99,980税込109,978
    1個
    17日以内出荷
    潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー(P=0.2~0.8MPa)
  • 部品 ローラスタンド(駆動付) CB32F-RA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ローラスタンド(駆動付) CB32F-RA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    559税込615
    1個(10本)ほか
    翌々日出荷
  • レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊 レーザーピーチ

    レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊

    レーザーピーチ
    33,980税込37,378
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙
    用途屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、選挙ポスター仕様ミシン目なし基材PET粘着剤溶剤性強粘基材厚さ(mm)約0.058面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ幅×長さ(mm)320×450シートサイズSRA3総厚(mm)約0.191適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
  • QNAP 次世代 3ポートx10GbE&6ポートx2.5GbE SD-WANルーター QHora-322 QNAP

    QNAP 次世代 3ポートx10GbE&6ポートx2.5GbE SD-WANルーター QHora-322

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP QHora-322: 2.5/10G high speed QuWAN VPN router QHora-322は、3 x 10GbEおよび6 x 2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業クラスのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。 QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御されたルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。 ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-322 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。 QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。 また、セキュリティを強化するため、QHora-322 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
    用途企業向けのSD-WANルーター仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○セット内容QHora-322、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG)寸法(mm)226×140×44.4質量(kg)1.08電源(V)DC12消費電力(W)36メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.3an 10G BASE-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Controlポートイーサネットポート数:9、10GbE BASE-T(RJ45):3×10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)、2.5GbE (RJ45):6、USB 3.2 Gen1 ポート:1 ※ルーターのFTPサービス用USBストレージ接続専用認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCAボタン仕様リセット
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,790税込5,269特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
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
"ra32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷